特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
483件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチルートユニット TOA

    マルチルートユニット

    TOA
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。入力が6系統、出力は6系統で マイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。
    付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4仕様【雑音】出力:-100dB※以下(BPF、音量調節最小)その他ブリッジ出力:XLR-3-32相当品、入力感度切換スイッチ:入力1~6(LINE/MIC)、パッドスイッチ:入力1~6、スプリット入力(20dB)、機能選択スイッチ:1~6(MIX/HA、SPLIT)材質パネル/ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0)3分艶、ラック取付金具:アルミ黒アルマイト染色、セキュリティカバー:アクリルグレースモーク質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12出力6系統+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、ミックス出力:+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×88.4×177.8入力6系統マイク/ライン切換式2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※)、ライン(-10dB※)、スプリット入力:-10dB※2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、ミックス入力:+4dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品周波数特性20Hz~20kHz(+1/-3dB)歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
  • 移動用PAスピーカースタンド TOA

    移動用PAスピーカースタンド

    TOA
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 平衡型トランス TOA

    平衡型トランス

    TOA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    入力、出力を不平衡から平衡にするための基板実装型トランスです。
    周波数特性200Hz~10kHzインピーダンス(Ω)600±10%
  • 平衡形トランス TOA

    平衡形トランス

    TOA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
    仕様【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz材質ケース:圧延鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×27.518.5周波数特性20~15000Hz±1.5dB以下
  • 赤外線チューナー TOA

    赤外線チューナー

    TOA
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    4チャンネル受信できる据置型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
    付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大450mA)、【受光器接続可能台数】8台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)、【ミキシング出力】-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)マイク/ライン切換600Ω電子バランス3極ホーンジャック、【ミキシング入力】-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装3分艶、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下出力単独出力:4チャンネル-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×304.7周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネル1:4.100MHz、チャンネル2:4.725MHz、チャンネル3:5.225MHz、チャンネル4:5.600MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 赤外線チューナー TOA

    赤外線チューナー

    TOA
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
    付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)15以下出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 赤外線受光器用混合分配器 TOA

    赤外線受光器用混合分配器

    TOA
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    赤外線マイクシステム用の混合分配器です。赤外線チューナーIR-702T,IR-704Tと接続して、6chマイクシステムを構築できます。別売のラックマウント金具を用いて、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
    付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×2、ゴム足×4仕様【混合分配機能】4入力/2出力、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大800mA)、【受光器接続可能台数】16台(YW-1024×4台使用)、【分配出力】75ΩBNCジャック材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)640(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)25以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×200.9周波数帯域(MHz)3.0~6.0(通過)利得(dB)0(±3)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 赤外線受光器2chチューナ用 TOA

    赤外線受光器2chチューナ用

    TOA
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。
    付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)100(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32消費電流(mA)最大30波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 赤外線受光器 天井取付型 TOA

    赤外線受光器 天井取付型

    TOA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。天井への取り付けが可能です。
    付属品取付金具×1材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)205(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(Φ×高さH)(mm)120×71.3消費電流(mA)最大60波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350、チャンネル14.100、チャンネル24.725、チャンネル35.225、チャンネル45.600通信距離(m)真下半径約7(天井高さ:2.5~3.0m/遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 赤外線受光器 壁取付型 TOA

    赤外線受光器 壁取付型

    TOA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
    材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色)質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72消費電流(mA)最大40波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
  • 赤外線受光器スタンド取付金具 TOA

    赤外線受光器スタンド取付金具

    TOA
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    赤外線受光器IR-500R専用のスタンド取付金具です。
    付属品本体取付ねじ(M4×12)×2材質鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×122×26
  • 赤外線マイク ハンズフリー型 TOA

    赤外線マイク ハンズフリー型

    TOA
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。
    付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB)材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック)周波数特性100Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)変調方式周波数変調使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • スピーカー壁取付金具 TOA

    スピーカー壁取付金具

    TOA
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    別売のスピーカー取付金具HY-VM7Wと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁に取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
  • スピーカー壁取付金具 TOA

    スピーカー壁取付金具

    TOA
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    別売のスピーカー取付金具HY-VM7Bと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁に取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋外用です。
    付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)600使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です。
    付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です
    付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
  • スピーカー壁取付金具 TOA

    スピーカー壁取付金具

    TOA
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F08専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大60°の角度調節ができます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×124×170.2
  • スピーカー壁取付金具 TOA

    スピーカー壁取付金具

    TOA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F04専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大90°の角度調節ができます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128.4×129.8
  • スピーカ壁取付金具 TOA

    スピーカ壁取付金具

    TOA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを壁に取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4(本体)、32(許容スピーカー)
  • スピーカ壁取付金具 TOA

    スピーカ壁取付金具

    TOA
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて壁に取付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4、(許容スピーカー)32
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×6材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×351.1×90
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×278×34.1
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込型スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように天井バーで支える場合に使用するチャンネルバーです。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。2本で1組です。
    材質圧延鋼板めっき処理質量(g)500(2本分)
  • スピーカースタンド取付金具 TOA

    スピーカースタンド取付金具

    TOA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.3構成部品T字金具×1、アングル金具×1、ベース金具×1適合スタンドスピーカースタンド:21300(K&M社)(推奨品)、スタンドブラケット:19580(K&M社)
  • スピーカースタンドアダプタ TOA

    スピーカースタンドアダプタ

    TOA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F04専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35 mmのスピーカースタンドに適合しています。
    付属品スピーカー取付用ノブボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×82.6×70適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド
  • リギングフレーム TOA

    リギングフレーム

    TOA
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Wも吊り下げることができます。
    付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
  • リギングフレーム TOA

    リギングフレーム

    TOA
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Bも吊り下げることができます。
    付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
  • 吊下げフレーム TOA

    吊下げフレーム

    TOA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。本金具は屋外用です。
    仕様ステンレス質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512使用場所屋内、軒下(※1)
  • 吊下げフレーム TOA

    吊下げフレーム

    TOA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。 付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。 本金具は屋内用です。
    付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
  • トランス取付金具 TOA

    トランス取付金具

    TOA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
  • 軒下用壁取付金具 TOA

    軒下用壁取付金具

    TOA
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品