12ページ目:

489件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴ワイヤレスマイク(ハンド型) TOA防滴ワイヤレスマイク(ハンド型)TOA
60,980税込67,078
1台
4日以内出荷
防水性能IPX4のハンド型防滴ワイヤレスマイクです。
用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事にトラスコ品番227-9250セット内容単3電池×1本質量(g)285
木製壁掛型スピーカー TOA木製壁掛型スピーカーTOA
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです 現場での施工性と意匠性に優れています スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です 従来品より約20%軽量化しました 消防認定品です
種別L級質量(kg)1.7定格出力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99周波数特性160Hz~17kHz音圧レベル(dB)95(1W、1m)色(本体)ライトグレー型式承認番号認評放第2019~7号定格入力(W)6
屋外ドーム型赤外AHDカメラ TOA屋外ドーム型赤外AHDカメラTOA
199,800税込219,780
1台
17日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9276適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(kg)1.2視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
屋外赤外AHDカメラ TOA屋外赤外AHDカメラTOA
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9260適合機種AHDドライブユニット質量(kg)1.8視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
ドーム型AHDカメラ 屋内用 TOAドーム型AHDカメラ 屋内用TOA
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9265適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(g)360視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋内
AHDレコーダー TOAAHDレコーダーTOA
659,800税込725,780
1台
5日以内出荷
HDDを内蔵したH.264(MPEG-4AVC)方式のデジタルレコーダーです NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視及び録画が可能です
適合機種AHD/NTSC信号の両方
シングルワイヤレスチューナーユニット WTU-1710 TOAシングルワイヤレスチューナーユニット WTU-1710TOA
34,980税込38,478
1個
当日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のシングルワイヤレス組込機器用プラグイン型チューナーユニットです! チューナーユニット正面の設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
本体質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×20×106
木製壁掛型スピーカー 3W TOA木製壁掛型スピーカー 3WTOA
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
トラスコ品番217-4551
ワイヤレスシステムオプション TOAワイヤレスシステムオプションTOA
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
19型ワイド液晶モニター TOA19型ワイド液晶モニターTOA
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
18.5型ワイド液晶パネルを使用し、フルHD入力に対応した液晶モニターです。 HDMI入力端子、DVI-D入力端子、DisplayPort、アナログRGB入力端子、 および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。
付属品スタンド台トラスコ品番136-7806質量(kg)4.1サイズ7U、16:9ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×157×362画素数1366×768
AHDドライブユニット8局 TOAAHDドライブユニット8局TOA
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
定電圧方式のワンケーブルカメラ専用のドライブユニットです。 同軸ケーブルに電源を重畳し、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給します。 チャンネル毎にNTSC信号とAHD信号の両方に対応しており、別途設定の必要がありません。
トラスコ品番136-7801適合機種AHD/NTSC信号の両方質量(kg)3.8サイズ1U
リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク TOAリモート機能付ハンド型ダイナミックマイクTOA
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
マイクホルダー付属、リモート機能付
仕様トークスイッチ付、リモート機能付寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く)質量(g)約298(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホンコード長さ(m)5感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)周波数特性50Hz~12kHzインピーダンス定格600Ω不平衡指向性単一指向性
ヘッドセットマイク ポーチ付 TOAヘッドセットマイク ポーチ付TOA
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。
付属品ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2質量(g)約47(コード含む)
移動用PAアンプ TOA移動用PAアンプTOA
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
ワイヤレスチューナーは、音切れの少ない800MHz 帯ダイバシティ方式採用。 ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)、またはデジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D2800)2台増設で、最大4チャンネルまでのワイヤレスマイクが使用可能です。 CD プレーヤーはスピード調節機能付。 CD プレーヤーにはメモリー機能、1 曲再生機能があります。 電源はAC100V、DC14V(自動車用12V バッテリー)の2 電源方式。 スピーカーはKZ シリーズのKZ-155(KZ-65A 除く)、KZ-650 どちらも使用可能です。また、ハイインピーダンススピーカー端子を2 系統装備。用途に合ったサイズ、パワーのスピーカーを選択できます。
電源AC100V 50/60Hz DC14V(自動車用12V バッテリー使用)入力有線マイク:3回路 - 66 dB 平衡型 XLR -3-31 相当品適合マイク:150 ~ 600Ωワイヤレスマイク:4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵)予備:- 20 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック× 2音声規格100 Hz,330 Hz,1 kHz,3.3 kHz,10 kHz、ピーキングイコライザー±10 dBユニット品名(チューナー)WTU -1820,WTU - D 2800:合計4台(WTU -1820 2台内蔵)仕上キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー、パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN 1.0 近似色) 塗装 3 分艶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×432×492仕様【CD部】ディスク:12cmCD(8 cmCD不可),CD-R 演奏可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)、スピード可変範囲:-15 %~+20 %、ローディング:スロットイン方式、機能:イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,プログラム再生
床上型マイクスタンドブーム付 TOA床上型マイクスタンドブーム付TOA
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
付属品変換ねじ×1質量(kg)約2.2タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)最大伸長(mm)約1045~1706ベース径(Φmm)710
BNCプラグ TOABNCプラグTOA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合ケーブル3C-2V、3C-FB、5C-2V、5C-FB
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
2つのBNCプラグの中継コネクターです。
特性インピーダンス(Ω)50
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
BNCプラグとRCAピンプラグとの変換コネクターです。
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
26,980税込29,678
1箱(10個)
6日以内出荷
ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
適合ケーブルC-2V、5C-2V特性インピーダンス(Ω)50
接続コード TOA接続コードTOA
18,980税込20,878
1箱(5本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
3C-2V同軸ケーブルと両端BNCプラグのコード。
ワイヤレススピーカー TOAワイヤレススピーカーTOA
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品設定用ドライバー対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh質量(kg)3.7消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)電源AC100V 50/60Hz最大出力(W)15対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz音圧レベル(dB)89(1W、1m)スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
車載用アンプ SD付 TOA車載用アンプ SD付TOA
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。 DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。
付属品ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2電源電圧12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×158.2(コード、取付金具含まず)入力マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック周波数特性200Hz~10kHz(±3db以内)歪率(%)5以下記録メディアSD カード/ SDHC カード(最大32GB)対応ファイル再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
イヤホン 5個入 TOAイヤホン 5個入TOA
18,980税込20,878
1箱(5個)
3日以内出荷
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。 5個入りです。
付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500
延長ベルト TOA延長ベルトTOA
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。
トラスコ品番722-3668質量(g)40有効伸長(mm)300~400
防滴ハンド型ダイナミックマイク TOA防滴ハンド型ダイナミックマイクTOA
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。
トラスコ品番722-3641質量(g)170
卓上型アンプ60W5局 TOA卓上型アンプ60W5局TOA
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
仕様ラジオ付トラスコ品番722-4001質量(kg)7.4定格出力(W)60
車載用ホーンスピーカー30W TOA車載用ホーンスピーカー30WTOA
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3901質量(kg)3.4定格入力(W)30
移動用PAスピーカースタンドセット TOA移動用PAスピーカースタンドセットTOA
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
アルミ製の軽量・頑丈なスピーカスタンドです。
トラスコ品番722-3757質量(kg)14.7高さ調整範囲(mm)1350~2000
ワイヤレスミキサー TOAワイヤレスミキサーTOA
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4125セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)材質ABS樹脂質量(g)540電源AC100V及び単3×2本
レクチャーアンプ30W TOAレクチャーアンプ30WTOA
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
アンプ、スピーカ及びテーブルマイクが組込みされた一体型音響設備です。 定格入力30Wの2ウェイスピーカを採用。
トラスコ品番722-3790質量(kg)37
メロディクスカード工場向け TOAメロディクスカード工場向けTOA
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
工場向けです。
トラスコ品番722-3811質量(g)10
ホーンスピーカー15Wトランス付き TOAホーンスピーカー15Wトランス付きTOA
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-4036質量(kg)3.2定格入力(W)15
フリーストップマイクスタンド TOAフリーストップマイクスタンドTOA
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。
トラスコ品番722-3951取付ねじ本体:W3/8、変換ねじ:U5/16RoHS指令(10物質対応)対応有効伸長(mm)908~1515
ダイナミックマイクロホン TOAダイナミックマイクロホンTOA
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ボーカル・スピーチ用マイクです。
仕様スライド式トークスイッチ付トラスコ品番722-3625RoHS指令(10物質対応)対応
プログラムタイマー4回路用 TOAプログラムタイマー4回路用TOA
90,980税込100,078
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。出力系統は独立した4系統出力で4種類の負荷をコントロール可。
トラスコ品番448-5378質量(kg)2.5
メロディクス TOAメロディクスTOA
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。別売のメロディクスカードに収録された曲を選択して演奏できる時刻報知用自動放送音源装置
トラスコ品番448-5335質量(kg)2.95
メロディクスカード店舗向け TOAメロディクスカード店舗向けTOA
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス・店舗・一般向け
トラスコ品番448-5327質量(kg)0.01
メロディクスカード学校向け TOAメロディクスカード学校向けTOA
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。学校・幼稚園・高齢者福祉施設向け
トラスコ品番448-5319質量(kg)0.01
移動用PAスピーカー&スタンドセット TOA移動用PAスピーカー&スタンドセットTOA
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。高音質・高耐入力のフルレンジバスレフ型スピーカ
トラスコ品番448-5297質量(kg)18.5
携帯型受信機(高機能型) TOA携帯型受信機(高機能型)TOA
32,980税込36,278特価
1台
取扱停止中
送信機から受信機への一方通行通話タイプです。
仕様13チャンネル、トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替トラスコ品番453-7751長さ(mm)(アンテナ)65.6ダークシルバー質量(g)120電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6通信距離30~50m
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら