スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)760
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmダブルコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)620
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー20cm同軸コーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色)
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)
質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))
取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)
適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時)
インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)91
許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)
材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)
出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200
入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)
機能電話ページング機能、電源リモート機能
周波数特性100Hz~10kHz±3dB
S/N比60dB以上
歪率(%)1以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)
質量(g)880
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1
種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒
寸法(mm)Φ155×117(D)
質量(kg)1(パネルを含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)
取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)
入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)
スピーカー10cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)
定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)
指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8
音響パワーレベル(dB)90
許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸法(mm)Φ260×92.5(露出部)
周波数特性100Hz~18kHz
取付け方法V字型スプリングキャッチ方式
入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子)
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)
スピーカー12cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2
材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装
質量(kg)2.4
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(Φ×高さH)(mm)270×335
周波数特性100Hz~8kHz
入力端子プッシュ式端子台
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー12cm防滴コーン型
適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4相当
インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
ハイパワ-の20cmウ-ハを採用した、壁・天井埋込型のサブウ-ハシステムです。
Acoustic Super Woofer方式のエンクロ-ジャ構造により、コンパクトながら超低域再生が可能です。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品フロントグリル×1、取付金具×一式、アンカー金具×2、スタッドホルダー金具×4、ねじ×一式
材質エンクロージャ:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11(フロントグリル、取付金具を含む)
形式エンクロージャ:AcousticSuperWoofer方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×544×135
周波数特性45~200Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)、出力85(1W/1m)自由音場設置時(無響室測定)
スピーカー20cmコーン型
適合電線単線またはより線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)240(連続プログラム入力/40~200Hz)、80(連続ピンクノイズ入力/40~200Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
小型で音質のよいシリンダー形状の2ウェイスピーカーです。エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節できます。
その他エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節可能
付属品アダプターパネル×1、本体取付ねじ×4、電工ボックス取付ねじ×一式、型紙×1
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、3.3kΩ:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質カバー:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、アダプターパネル:ステンレス
質量(kg)1.5(アダプターパネルを含む)
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312×126×90
周波数特性120Hz~20kHz
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力85(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:8cm×5cmコーン型高域用:バランスドーム型
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))※
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)90(連続プログラム入力/4Ω使用時)、30(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
水平方向に指向性が広い屋外用の、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)3.3
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129
周波数特性100Hz~20kHz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)2
音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14)
定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス2個用スイッチボックス
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W)
許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
水平方向に指向性が広い、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板めっき
質量(kg)3.3
形式エンクロージャ:密閉型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:4000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129
周波数特性100~20000Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)
定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス2個用スイッチボックス
インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W)
許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
小型で音質のよいドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。
その他取付面の平行方向に360°角度調節可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
周波数特性100~20000Hz
寸法(Φ×mm)268×111
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)※
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力/4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性100Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)268×111
防塵防水性能IP64
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2)
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸法(mm)Φ280×227(D)
質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))
取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)
スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型
適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2
定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)
指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)91
許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)
質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
防水性IPX4(天井(水平部)施工時)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード