持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番448-5289
材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番722-4125
セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)
材質ABS樹脂
質量(g)540
電源AC100V及び単3×2本
明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。
送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734
質量(g)180
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード