「グレーコート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)77
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607
周波数特性35Hz~1kHz
音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m)
スピーカー38cmコーン型×2
インピーダンス(Ω)8×2
許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2
入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。
推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)37
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)低域:8高域:16
許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2)
入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)18
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241
周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)
スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。入力が6系統、出力は6系統で マイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。
仕様【雑音】出力:-100dB※以下(BPF、音量調節最小)
その他ブリッジ出力:XLR-3-32相当品、入力感度切換スイッチ:入力1~6(LINE/MIC)、パッドスイッチ:入力1~6、スプリット入力(20dB)、機能選択スイッチ:1~6(MIX/HA、SPLIT)
付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4
材質パネル/ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0)3分艶、ラック取付金具:アルミ黒アルマイト染色、セキュリティカバー:アクリルグレースモーク
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
出力6系統+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、ミックス出力:+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×88.4×177.8
入力6系統マイク/ライン切換式2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※)、ライン(-10dB※)、スプリット入力:-10dB※2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、ミックス入力:+4dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品
周波数特性20Hz~20kHz(+1/-3dB)
歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
関連キーワード