会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1
材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)135
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性60Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)12×420
指向性単一指向性(カーディオイド)
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音)
トラスコ品番722-3650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846
材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)440
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性単一指向性
出力コード長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番448-5343
材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141
取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g
仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)
取付ねじU5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14
付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2
材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)
質量(g)500
電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151
マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン
機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付
消費電流(mA)180以下
出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード