8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大口径ウーハーを採用した、樹脂製2ウェイスピーカーシステムです。付属品や別売金具を使用することにより、いろいろなアプリケーションに応じた設置・使用が可能です。
付属品ハンドル×1、ハンドル止め金具×2、ハンドル取付ねじ×2、ゴム足×2、ゴム足取付ねじ×2 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3 入力端子スピコンNL4MPおよびM4ねじ端子バリアー間隔:9mm 指向角(°)水平:90、垂直:40 定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時) インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピーダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W) 許容入力(W)連続プログラム:300(ローインピーダンス使用時)、連続ピンクノイズ:100(ローインピーダンス使用時)
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。 EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。
仕様【最大入力レベル】+32dB※(GAIN:-12dB時)、【最大出力レベル】+20dB※、【中心周波数】40Hz/63Hz/100Hz/160Hz/250Hz/400Hz/630Hz、1kHz/1.6kHz/2.5kHz/4kHz/6.3kHz/10kHz/16kHz、【イコライザー調整範囲】ブースト:+12dB/+6dB、カット:-12dB/-6dB(スイッチによる切換式)、【ゲイン範囲】±12dB、【ハイパスフィルター】-12dB/oct(カットオフ周波数15~300Hz可変)、【雑音レベルJIS-A】-98dB※以下(EQ:ON、全イコライザーつまみ0、GAIN:0、HPF:15Hz) 付属品セキュリティカバー×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4、セキュリティカバー取付ねじ×2、ゴム足×4、電源コード(2m)×1 材質フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 出力+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×311 入力+4dB※30kΩ(GAIN:0dB時)不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 仕上フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB 歪率(%)0.01以下(1kHz定格入出力)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性105Hz~20kHz 入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる 設置場所屋内/軒下(※1) インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること) 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性105Hz~20kHz 入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる 設置場所屋内/軒下(※1) インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること) 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷

2モノラル入力、4ステレオ入力で1ステレオ出力、2モノラル出力のステレオミキサーです。 EIA規格に適合したラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。
仕様【雑音レベル(JIS-A)】全音量調整器最小:ステレオ出力(L/R)-105dB※以下、モノラル出力(1/2)-98dB※以下、ステレオ/モノラル(1/2)音量調整器最大:ステレオ出力(L/R)-94dB※以下、モノラル出力(1/2)-95dB※以下 付属品ラック取付ねじ×4、ゴム足×4、ツマミ(青小)×2、ツマミ(赤小)×2、ツマミ(青大)×2、ツマミ(赤大)×2、電源コード(2m)×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10 出力ステレオ出力(L、R):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モノラル出力(1、2):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、REC出力(L、R):-10dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×301.8 入力モノラル入力(CH1~2):LINE/MIC選択可、LINE:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、MIC:-60dB※1kΩ平衡XLR-3-31相当品(MICは20dBのPAD挿入可)、ステレオ入力(CH3~6):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック(CH6はホーンジャック端子も有)、ステレオサブ入力(L、R):+4dB※50kΩ不平衡ホーンジャック(R入力オープンの場合:L入力→L、R出力) 周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB 歪率(%)0.01以下(1kHz、定格入出力)
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR3.0以下
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せず その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス 質量(g)620 形式エンクロージャ:完全密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 周波数特性150~20000Hz 取付穴径(Φmm)98 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型) 定格入力(W)5 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)2k 音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)
仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1 付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)13 出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3 入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1) 周波数特性20Hz~20kHz 歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF)) 信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯 ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷