25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)) 取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37) 入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) 適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当) 定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時) インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)91 許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です。
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(g)600 構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス 付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(g)600 使用場所屋内、軒下(※1) 構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1500BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1500BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)485.4×288×90
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1200WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)600 構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス 付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(g)750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22 使用場所屋内、軒下(※1) 構成部品スピーカー取付金具×2
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1500WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1500WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)485.4×288×90
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1200WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395.4×241.5×90
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4 質量(g)610 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1200BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395.4×241.5×90
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(g)750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22 構成部品スピーカー取付金具×2
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーシステムHS-1500WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1500WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1500BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1500BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1200BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋内用です。
付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス 付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220 使用場所屋内、軒下(※1)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×6 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×351.1×90
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×278×34.1
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ280×227(D) 質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)) 取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37) 入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力91(1W/1m) スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型 適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2 定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時) 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)91 許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。本金具は屋外用です。
仕様ステンレス 質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512 使用場所屋内、軒下(※1)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。 付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。 本金具は屋内用です。
付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4 質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)