カテゴリ

  • 安全用品(8)
    • メガホン・ホイッスル・マイクオプション(4)
    • オプション トランシーバー(4)
  • 防犯用品(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • エレコム(12)
  • KC(15)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • audio-technica(8)
  • TEAC(1)
  • エスコ(10)
  • キングジム(2)
  • サンワサプライ(24)
  • Jabra(30)
  • Frameworks(フレームワークス)(25)
  • サンワダイレクト(12)
  • SHURE(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • アルインコ(5)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(5)
  • エツミ(5)
  • Thronmax(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スタンドマイク」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上用マイクスタンドベース TOA卓上用マイクスタンドベースTOA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(g)715出力【コネクタ】XLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
フレキシブルシャフト TOAフレキシブルシャフトTOA
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
マイクスタンドに簡単に取り付けられ、マイクの位置を高低左右へ自由に変えられます。
材質鋼線クロームめっき
赤外線受光器2chチューナ用 TOA赤外線受光器2chチューナ用TOA
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。
付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)100(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32消費電流(mA)最大30波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
赤外線受光器 壁取付型 TOA赤外線受光器 壁取付型TOA
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色)質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72消費電流(mA)最大40波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
グースネックコンデンサマイク TOAグースネックコンデンサマイクTOA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
ダイナミックマイク TOAダイナミックマイクTOA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)465形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
床上型マイクスタンドブーム付 TOA床上型マイクスタンドブーム付TOA
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
付属品変換ねじ×1質量(kg)約2.2タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)最大伸長(mm)約1045~1706ベース径(Φmm)710
床上型マイクスタンド TOA床上型マイクスタンドTOA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
卓上型マイクスタンド TOA卓上型マイクスタンドTOA(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー
床上型マイクロホンスタンド TOA床上型マイクロホンスタンドTOA
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
2段式の床上型マイクスタンドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップマイクスタンド TOAフリーストップマイクスタンドTOA
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。
トラスコ品番722-3951取付ねじ本体:W3/8、変換ねじ:U5/16RoHS指令(10物質対応)対応有効伸長(mm)908~1515
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら