6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD(1920X1080)の高精細映像を記録・再生可能です。 屋外用カメラに親水コーティング処理を適用しています。
仕様フルHD、デイナイト、3.5倍バリフォーカルレンズ、EーWDR、プライバシーマスク4ケ所 トラスコ品番136-7802 適合機種AHDドライブユニット 質量(kg)290 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9276 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(kg)1.2 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋外
1台
199,800 税込219,780
17日以内出荷

ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
用途マンション、コンビニエンスストア、福祉施設、病院、オフィスビル、銀行など金融機関、ホテル、物流センター、工場などの映像監視に最適です。 幅(mm)420 質量(kg)5.1 高さ(mm)93.9 奥行(mm)332.3
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

定電圧方式のワンケーブルカメラ専用のドライブユニットです。 同軸ケーブルに電源を重畳し、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給します。 チャンネル毎にNTSC信号とAHD信号の両方に対応しており、別途設定の必要がありません。
トラスコ品番136-7801 適合機種AHD/NTSC信号の両方 質量(kg)3.8 サイズ1U
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9265 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(g)360 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9260 適合機種AHDドライブユニット 質量(kg)1.8 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋外
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷