両手が自由に使えるスピーカーです
軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。
仕様【音声通達距離】80m
トラスコ品番227-9270
セット内容ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ
全長(mm)222
質量(g)480
電源単3×6本
ベルト仕様(mm)1000(服装着時)
定格出力(W)6
リング色ブルー
色(本体)ブラック
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。
トラスコ品番722-3668
質量(g)40
有効伸長(mm)300~400
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
仕様【最大入力音圧】120dBSPL
付属品マイクケーブルクリップ×1
適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL
材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)
質量(g)50(コード含む)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源ハンズフリー拡声器本体から供給
コード長さ(m)1.3
感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)
出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)
端子Φ3.5ミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
関連キーワード