カテゴリ

  • 安全用品(4)
    • 拡声器スピーカー(2)
    • オプション トランシーバー(1)
    • メガホン(1)
さらに商品を絞り込む
  • サンワサプライ(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • TOA
  • audio-technica(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • エスコ(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • 旭電機化成(1)
  • アルインコ(1)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • ブランドをもっと見る

「ハンズフリー拡声器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ヘッドセットマイク TOAヘッドセットマイクTOA
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
仕様【最大入力音圧】120dBSPL付属品マイクケーブルクリップ×1適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)質量(g)50(コード含む)形式エレクトレットコンデンサー型電源ハンズフリー拡声器本体から供給コード長さ(m)1.3感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)端子Φ3.5ミニプラグ指向性単一指向性
ハンズフリー拡声器 ブルートゥース内蔵 TOAハンズフリー拡声器 ブルートゥース内蔵TOA
38,980税込42,878
1台
当日出荷
両手が自由に使えるスピーカーです 軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。仕様【音声通達距離】80mトラスコ品番227-9270セット内容ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ全長(mm)222質量(g)480電源単3×6本ベルト仕様(mm)1000(服装着時)定格出力(W)6リング色ブルー色(本体)ブラック
延長ベルト TOA延長ベルトTOA
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。
トラスコ品番722-3668質量(g)40有効伸長(mm)300~400
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら