「ピンマイク ワイヤレス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742
質量(g)110
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)20
感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧115dB/SPL
端子Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ワイヤレスチューナーは、音切れの少ない800MHz 帯ダイバシティ方式採用。
ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)、またはデジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D2800)2台増設で、最大4チャンネルまでのワイヤレスマイクが使用可能です。
CD プレーヤーはスピード調節機能付。
CD プレーヤーにはメモリー機能、1 曲再生機能があります。
電源はAC100V、DC14V(自動車用12V バッテリー)の2 電源方式。
スピーカーはKZ シリーズのKZ-155(KZ-65A 除く)、KZ-650 どちらも使用可能です。また、ハイインピーダンススピーカー端子を2 系統装備。用途に合ったサイズ、パワーのスピーカーを選択できます。
電源AC100V 50/60Hz DC14V(自動車用12V バッテリー使用)
入力有線マイク:3回路 - 66 dB 平衡型 XLR -3-31 相当品適合マイク:150 ~ 600Ωワイヤレスマイク:4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵)予備:- 20 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック× 2
音声規格100 Hz,330 Hz,1 kHz,3.3 kHz,10 kHz、ピーキングイコライザー±10 dB
ユニット品名(チューナー)WTU -1820,WTU - D 2800:合計4台(WTU -1820 2台内蔵)
仕上キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー、パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN 1.0 近似色) 塗装 3 分艶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×432×492
仕様【CD部】ディスク:12cmCD(8 cmCD不可),CD-R 演奏可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)、スピード可変範囲:-15 %~+20 %、ローディング:スロットイン方式、機能:イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,プログラム再生
柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA
付属品スピーカー配置書込みシール×1
材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)
消費電力(W)100(電気用品安全法による)
出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206
定格出力(W)120
入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC
機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mA
インピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)
S/N比54 dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
防水保護等級IPX3
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
関連キーワード