5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクスタンドに簡単に取り付けられ、マイクの位置を高低左右へ自由に変えられます。
材質鋼線クロームめっき
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3 材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装 質量(g)465 形式ム-ビングコイルマイクロホン 出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B) 感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性100Hz~10kHz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(平衡型) 適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

キャノンタイプのハンド型マイクロホン(コード付)と卓上マイクロホンスタンドを本器に取付けることで、フレキシブルタイプの卓上型マイクロホンとしてご使用になれます。
仕様シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装 適合【マイク】DM-1200、DM-1300、DM-1500 質量(g)295 耐荷重(g)350 適合スタンドST-73A※
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型 付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3 材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装 質量(g)475 形式ム-ビングコイルマイクロホン 出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B) 感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性100Hz~10kHz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(平衡型) 適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
材質亜鉛ダイカスト黒塗装 質量(kg)2.3 出力【コネクタ】XLR-3-14相当品 寸法(Φ×高さH)(mm)165×58.5 入力【コネクタ】BTS21R3A 適合コネクタ入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷