9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ) 適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g 仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶 付属品クリップ式マイクホルダー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2 材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装 質量(kg)2.4 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(Φ×高さH)(mm)270×335 周波数特性100Hz~8kHz 入力端子プッシュ式端子台 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー12cm防滴コーン型 適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4相当 インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。天井への取り付けが可能です。
付属品取付金具×1 材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)205(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(Φ×高さH)(mm)120×71.3 消費電流(mA)最大60 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350、チャンネル14.100、チャンネル24.725、チャンネル35.225、チャンネル45.600 通信距離(m)真下半径約7(天井高さ:2.5~3.0m/遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

コンパクトスピ-カBS-1020W専用の壁・天井埋め込み用の金具です。 石膏ボ-ド、合板などの材質に簡単に取付けることができます。 天井・壁に175×260(公差±3)の穴をあけてください。
付属品スピーカー保持金具用ねじ×2、スピーカー保持金具用平座金×2、スピーカー固定用ねじ×2、スピーカー固定用平座金×2、スピーカー取付金具固定用蝶ボルト×6(本体にねじこんでいます) 材質本体ベース金具:表面処理鋼板t2.0白(マンセルN9.5近似色)塗装、シャフト部:圧延鋼板t0.5ニッケルめっき、スピーカー保持金具:圧延鋼板t2.0ニッケルめっき 適合板厚(mm)ボード:5~24
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色) 質量(g)220(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72 消費電流(mA)最大40 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600 通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと) 受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

小型で音質のよいドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。
その他取付面の平行方向に360°角度調節可能 付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 質量(kg)2.1(ベース金具を含む) 形式エンクロージャ:密閉型 周波数特性100~20000Hz 寸法(Φ×mm)268×111 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当) 定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)※ インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W) 許容入力(W)120(連続プログラム入力/4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

水平方向に指向性が広い、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板めっき 質量(kg)3.3 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:4000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129 周波数特性100~20000Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14) 定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス2個用スイッチボックス インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W) 許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能 付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス 質量(kg)2.1(ベース金具を含む) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性100Hz~20kHz 寸法(Φ×mm)268×111 防塵防水性能IP64 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型 設置場所屋内/軒下(※1) 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当) 定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2) インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W) 許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

水平方向に指向性が広い屋外用の、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ベース金具:ステンレス 質量(kg)3.3 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129 周波数特性100Hz~20kHz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)2 音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型 設置場所屋内/軒下(※1) 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14) 定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス2個用スイッチボックス 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W) 許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷