定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
付属品バッテリースペーサー
材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250
周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)
防水性IPX5
こんなお得な商品も!
メガホン
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番443-8639
質量(kg)0.94
電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291
電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6
TKG品番9-2606-0401
TKG品番(2017)6-2396-0401
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
関連キーワード