「メガホン 単3電池」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプ トラスコ品番443-8639 質量(kg)0.94 電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291 電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6 TKG品番9-2606-0401 TKG品番(2017)6-2396-0401
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ショルダーメガホン 材質ABS樹脂 質量(kg)0.94 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売) 最大出力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291 定格出力(W)15 電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間 有効距離(m)約400 TKG品番9-2606-0501 TKG品番(2017)6-2396-0501
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷