6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680 幅(mm)60 高さ(mm)25 質量(g)120 奥行(mm)138.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

車から電源を取るためのワイヤレスアンプ専用の接続ケーブルです。
質量(g)260 使用温度範囲(℃)-10~50 電流(A)5(公称) 公称電圧(V)13.8 保護回路6Aのヒューズを内蔵 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1 質量(g)730 使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時) 定格容量2700mAh 公称電圧(V)12 保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。
付属品Bluetoothマーク×1 適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC 材質鋼板 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC6~14(本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6 定格出力0dB 周波数特性20Hz~20kHz 消費電流(mA)120以下 通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2 通信出力Bluetooth標準規格Class2 S/N比70dB以上 歪率(%)1以下 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 対応プロファイルA2DP
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換 付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1 適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC 材質表面処理鋼板 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC6~10(本体から供給) 出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6 消費電流(mA)120以下 S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1) 歪率(%)0.5以下 受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波) 受信方式スーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力) 受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷