3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン 仕様内蔵音:ホイッスル 付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1 トラスコ品番443-8655 全長(mm)512 質量(kg)3.6(電池別) 電源単1×10本またはDC12V 最大出力(W)45(AUX入力時) 口径(Φmm)351 定格出力(W)30 有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000 ストラップ長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品設定用ドライバー 対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh 質量(kg)3.7 消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による) 電源AC100V 50/60Hz 最大出力(W)15 対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5 入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート 仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色) 外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック 周波数特性100Hz~15kHz 音圧レベル(dB)89(1W、1m) スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷