赤外線コードレス方式を採用したハンド型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。
仕様870(AM:輝度変調)
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1
材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター
質量(g)170(付属アルカリ乾電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
周波数特性100Hz~12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600
電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)
電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)
変調方式周波数変調
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。
仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB)
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1
材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター
質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3
入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック)
周波数特性100Hz~12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600
電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)
電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)
変調方式周波数変調
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1
材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)135
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性60Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)12×420
指向性単一指向性(カーディオイド)
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番722-4125
セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)
材質ABS樹脂
質量(g)540
電源AC100V及び単3×2本
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大2
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大3
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード