コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装
使用温度範囲(℃)-10~50
防水性IPX3
スピーカーHX-5シリーズ専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-33Bまたは取付パイプ径がΦ35mmのスタンドに適合しています。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×351×148(突起部を除く)
適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド(別売)
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4、金具固定ねじ(六角ボルトM4×15(座金付き))×1
適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)220
構成部品スピーカー側金具×2、壁側金具×2
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。
付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。
本金具は屋内用です。
付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
スピーカーシステムHS-1500WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合【スピーカー】HS-1500WT(別売)
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)485.4×288×90
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1200WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合【スピーカー】HS-1200WT(別売)
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395.4×241.5×90
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1200BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合【スピーカー】HS-1200BT(別売)
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395.4×241.5×90
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。
付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2
適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP
材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1500WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合【スピーカー】HS-1500WT(別売)
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1500BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合【スピーカー】HS-1500BT(別売)
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1200BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合【スピーカー】HS-1200BT(別売)
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1500BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合【スピーカー】HS-1500BT(別売)
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)485.4×288×90
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
スピーカーシステムHS-1200WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合【スピーカー】HS-1200WT(別売)
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
アルミ製の軽量で堅牢なスピーカースタンドです。
付属品ブラケット×1、スピーカー取付ねじ×2、スピーカー取付座金×2
材質内パイプ/外パイプ/脚部:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装、ブラケット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装
質量(kg)4.2(本体)、35未満(許容スピーカー)
ピッチ(mm)101~153(スピーカー取付)
寸法(Φ×mm)1290(開脚時)×1373~1968(ブラケット装着時の高さ)
有効伸長(mm)1373~1968
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)17
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による)
定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456
冷却方式自然空冷
周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB)
入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)
入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック
保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)
S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)
歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)12.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による)
定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456
冷却方式自然空冷
周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB)
入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)
入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック
保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)
S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)
歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
定格出力60 W+60 W(8 Ω負荷)、90 W+90 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×8、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370(定格出力時、4Ω+4Ω)、150(電気用品安全法による)
定格出力(W)2チャンネル:90+90(4Ω/1kHz)、60+60(8Ω/1kHz)、BTL:180(8Ω/1kHz)2Pねじ式ターミナル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×375
冷却方式自然空冷
周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-1dB)8Ω
入力感度0dB※±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)
入力インピーダンス10kΩXLR-3-31相当品ホーンジャック電子平衡型/不平衡型切換・RCAピンジャック不平衡型
保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度
S/N比100dB以上(20Hz~20kHz)入力レベル調節ツマミ最大
歪率(%)0.05(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
質量(kg)2.5(本体のみ)
形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ)
周波数特性80Hz~20kHz
コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)
スピーカー12cmコーン型+ドーム型
定格入力(W)20
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※)
インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換
音響パワーレベル(dB)91(1W)
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを仮設のパーテーションボードに引っ掛けて設置するための金具です。スピーカーを縦長または横長に設置できます。
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(g)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108(ノブボルトを除く)
構成部品ハンガー金具×1、スライド金具×1、ノブボルト×1、ノブボルト用座金×1、スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108
スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)610
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
スピーカーシステムF-2000シリーズを4台使ってクラスターを組んで吊り下げるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金付き)×16
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213.3×71×213.3
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを4台使ってクラスターを組んで吊り下げるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金付き)×16
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(g)380
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.3×39×109.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーを吊り下げて使用するための金具です。吊り下げられるスピーカーは1台のみです。
付属品吊下げ金具取付ねじ(六角ボルトM5×40(座金付き))×2、振れ止め金具取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×2
適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)630
構成部品吊下げ金具×1、振れ止め金具×1、スペーサー板×1
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。
スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
使用場所屋内、軒下(※1)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(g)750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22
使用場所屋内、軒下(※1)
構成部品スピーカー取付金具×2
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。
スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。
本金具は屋内用です。
付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(g)600
使用場所屋内、軒下(※1)
構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
本金具は屋内用です。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(g)750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22
構成部品スピーカー取付金具×2
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。
本金具は屋内用です。
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(g)600
構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。
本金具は屋内用です
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)600
構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。スピーカーの下向き角度を0°から5°、水平方向に15°まで調節することができます。
付属品金具組立ねじ(六角ボルトM6×16(座金付き))×10、スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4
適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×296×50
構成部品スピーカー側金具×1、壁側金具A×1、壁側金具B×1、ジョイント金具×1
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
屋外でも使用できます。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2
材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129
定格入力(W)200
使用場所屋内、軒下(※2)
防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)
一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)
二次インピーダンス(Ω)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
コンパクトスピ-カBS-1020W専用の壁・天井埋め込み用の金具です。
石膏ボ-ド、合板などの材質に簡単に取付けることができます。
天井・壁に175×260(公差±3)の穴をあけてください。
付属品スピーカー保持金具用ねじ×2、スピーカー保持金具用平座金×2、スピーカー固定用ねじ×2、スピーカー固定用平座金×2、スピーカー取付金具固定用蝶ボルト×6(本体にねじこんでいます)
材質本体ベース金具:表面処理鋼板t2.0白(マンセルN9.5近似色)塗装、シャフト部:圧延鋼板t0.5ニッケルめっき、スピーカー保持金具:圧延鋼板t2.0ニッケルめっき
適合板厚(mm)ボード:5~24
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
直線タイプのラインアレイスピーカーを連結するための金具です。
仕様【連結スピーカー台数】2台まで
付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×8
適合【スピーカー】SR-H3L、SR-H2L
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×720×11.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4
適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×385×69
適合スタンドST-34B(別売)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15BX(別売)は3台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15BX(別売)は2台として計算する)
付属品プレート取付ボルト(六角ボルトM10×20、平座金、バネ座金)×16、固定プレート×4、チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2
適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)21(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)547×131.1×690
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
コラムスピ-カを屋外や体育館の壁などに取付けるための金具です。取付面とスピ-カの角度を調節することができます。
適合機種TZ-105、TZ-205、TZ-301
材質圧延鋼板メタリックグレー
角度調整範囲TZ-105:O°~29°、TZ-205:0°~18°、TZ-301:0°~9°
構成部品取付金具A×2、取付金具B×2、取付金具C×2、取付パッキン×2、六角ボルト(8×18)×6、座金×8、ナット×2
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを吊下げて使用するための金具です。
仕様168×170×284(組立時)
付属品吊下げ金具取付ねじ(M8アブセット)×6、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8、吊下げ金具組立ねじ×2、吊下げ金具組立座金×一式
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)2.9(付属品を含む)
構成部品吊下げ金具A×1、吊下げ金具B×1、スピーカー側金具×1
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大3
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ