10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように、アンカーボルトで支える場合に使用する吊り下げ金具です。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。
付属品型紙×1 材質圧延鋼板めっき処理 質量(g)700
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

ラインアレイスピーカーを吊り下げて使用するための金具です。吊り下げられるスピーカーは1台のみです。
付属品吊下げ金具取付ねじ(六角ボルトM5×40(座金付き))×2、振れ止め金具取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×2 適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(g)630 構成部品吊下げ金具×1、振れ止め金具×1、スペーサー板×1
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを吊下げて使用するための金具です。
仕様168×170×284(組立時) 付属品吊下げ金具取付ねじ(M8アブセット)×6、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8、吊下げ金具組立ねじ×2、吊下げ金具組立座金×一式 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)2.9(付属品を含む) 構成部品吊下げ金具A×1、吊下げ金具B×1、スピーカー側金具×1
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具L、R(L、Rは左右対称品)×各1、吊下げ金具取付ボルト×4 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、吊下げ金具:圧延鋼板t3.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性75Hz~20kHz 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具L、R(L、Rは左右対称品)×各1、吊下げ金具取付ボルト×4 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、吊下げ金具:圧延鋼板t3.0ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性75Hz~20kHz 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。 DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。
付属品ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2 電源電圧12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×158.2(コード、取付金具含まず) 入力マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック 周波数特性200Hz~10kHz(±3db以内) 歪率(%)5以下 記録メディアSD カード/ SDHC カード(最大32GB) 対応ファイル再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)16 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性70~20000Hz(-10dB)(60°モード)、75~20000Hz(-10dB)(45°モード)、80~20000Hz(-10dB)(30°モード)、85~20000Hz(-10dB)(15°モード) 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色) 質量(kg)16 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)(60°モード)、75Hz~20kHz(-10dB)(45°モード)、80Hz~20kHz(-10dB)(30°モード)、85Hz~20kHz(-10dB)(15°モード) 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-15~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード) コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 設置場所屋内/軒下(※1) 防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-15~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード) コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 設置場所屋内/軒下(※1) 防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷