移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
周波数特性35Hz~1kHz
ラインアレイスピーカーSR-C8L,SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)41
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
高能率、高耐入力の25cm同軸ユニットを採用した高音質設計の2ウェイスピーカーシステムです。
小規模、中規模屋内スポーツ施設の補助スピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
付属品スピーカー取付金具×2、スピーカー取付ボルト×4
材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装
質量(kg)11(取付金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5(パッシブネットワーク)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×310×200
周波数特性100Hz~20kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)
スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:60°(水平)×60°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
移動用、設備用両方の用途に対応した堅牢型2ウェイスピーカーシステムです。適正に設計された内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。90°のくさび形状と別売の金具により、設置場所にすっきりフィットします。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)20
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×330×255
周波数特性80Hz~20kHz
音圧レベル(dB)出力97(1W/1m)
スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×60°(垂直)+コンプレッションドライバー(60°(水平)×90°(垂直)に変更可能)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200
入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM5ねじ端子バリアー間隔12.2mm
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
移動用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)35
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:定指向性ホーン60°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200
入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2
材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)52
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
移動用,設備用両方の用途に対応した堅牢型2ウェイスピーカーシステムです。適正に設計された内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。90°のくさび形状と別売の金具により、設置場所にすっきりフィットします。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)37
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:1800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×450×337
周波数特性70~20、000Hz
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域:38cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×60°(垂直)+コンプレッションドライバー、(60°(水平)×90°(垂直)に変更可能)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200
入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM5ねじ端子バリアー間隔12.2mm
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)66(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)95(1W/1m)
スピーカー46cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:720
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:90
遠距離用ホーンと近距離用ホーンの採用により、残響の多いスポーツ施設や公民館などでも明瞭性を確保できるスピーカーシステムです。
小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
付属品スピーカー取付金具A、B×各1、スピーカー取付ボルト×8、アイボルト×1
材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装
質量(kg)22(取付金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.2(パッシブネットワーク)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)288×827×354
周波数特性80Hz~20kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域用:25cmコーン型×2、高域用:遠距離用60°(水平)×30°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー、近距離用90°(水平)×40°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー※推奨取付高さ3.5~4m(奥行約30mのスポーツ施設、設置基準位置は下図確認)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:120、連続プログラム入力:360
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:10
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具L、R(L、Rは左右対称品)×各1、吊下げ金具取付ボルト×4
材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、吊下げ金具:圧延鋼板t3.0ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)30
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274
周波数特性75Hz~20kHz
入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔9mm
音圧レベル(dB)100(1W/1m)
スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4
指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストHIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)6.5(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
周波数特性65~20、000Hz-10dB半自由音場設置時
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:180、連続ピンクノイズ:60
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具L、R(L、Rは左右対称品)×各1、吊下げ金具取付ボルト×4
材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、吊下げ金具:圧延鋼板t3.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)30
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274
周波数特性75Hz~20kHz
入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔9mm
音圧レベル(dB)100(1W/1m)
スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4
指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)77
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607
周波数特性35Hz~1kHz
音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m)
スピーカー38cmコーン型×2
インピーダンス(Ω)8×2
許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2
入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2
音圧レベル(dB)94(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)49(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469
周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:90、垂直:5
インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16
許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
低域用および高域用スピーカーユニットをそれぞれ垂直方向に近接して配列した2ウェイラインアレイスピーカーです。残響の多い体育館等のスポーツ施設でも明瞭度の高い放送ができます。小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
付属品取付金具A、B×各1、金具取付ボルト×6、側面カバー×5、側面カバー取付ねじ×10、アイボルト×1、安全ワイヤー×1
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、バッフル:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)29(付属品を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×1239×341
周波数特性70Hz~20kHz
角度調整範囲下向き:0/1/2/3°(付属の取付金具を使用時)、内振り:5/10°(内振り金具SR-PB5(別売)を組み合わせて使用した場合)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m換算/測定距離4m)
スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:バランスドーム型×24
指向角(°)水平:100、垂直:35
インピーダンス(Ω)8
高さ(m)推奨取付4~5.5(スピーカー上端、奥行30mのスポーツ施設の場合)
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:250、連続プログラム入力:750
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)7.4(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
定格入力(W)60
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)47(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467
周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:90、垂直:15
インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16
許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)17.8
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404
周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)
スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
同位相波面制御技術により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)
周波数特性65Hz~20kHz(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)
入力端子ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)
インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
入力端子プッシュターミナル
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)18
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241
周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)
スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:90
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)41
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。
推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)37
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)低域:8高域:16
許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2)
入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
付属品連結用ボルト(M8)×4
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)
インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外で常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt2.0、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)7.4(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
定格入力(W)60
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1
材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装
質量(kg)30
形式エンクロージャ:密閉型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274
周波数特性105Hz~20kHz
入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm
音圧レベル(dB)100(1W/1m)
スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4
指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる
設置場所屋内/軒下(※1)
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること)
許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1
材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装
質量(kg)30
形式エンクロージャ:密閉型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274
周波数特性105Hz~20kHz
入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm
音圧レベル(dB)100(1W/1m)
スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4
指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる
設置場所屋内/軒下(※1)
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること)
許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外で常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt2.0、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)7.4(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
定格入力(W)60
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず)
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)94(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.6(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303(スピーカーコード含まず)
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:10
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)3.6(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)2(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131
周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:90
定格入力(W)15
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
水平方向に指向性が広い屋外用の、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)3.3
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129
周波数特性100Hz~20kHz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)2
音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14)
定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス2個用スイッチボックス
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W)
許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ