419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ) 適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g 仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶 付属品クリップ式マイクホルダー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680 幅(mm)60 高さ(mm)25 質量(g)120 奥行(mm)138.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M 質量(g)30(1本あたり) 使用温度範囲(℃)0~40 公称電圧(V)DC1.2 寸法(Φ×mm)14.5×50.5 公称容量(mAh)最小2400 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1 質量(g)730 使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時) 定格容量2700mAh 公称電圧(V)12 保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
仕様【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz 材質ケース:圧延鋼板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×27.518.5 周波数特性20~15000Hz±1.5dB以下
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷


接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。
仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下 付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2 材質ABS樹脂グレー 質量(g)200 形式ムービングコイルマイク コード長さ(m)カールコード:2(伸長時) 感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38 周波数特性100Hz~10kHz コード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(平衡型)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付 仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) インピーダンス定格250Ω不平衡 指向性単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)4(電気用品安全法による) 出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271 入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能) 周波数特性30Hz~20kHz S/N比60dB 歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2 適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603 材質アルミ合金t1.2ヘアライン 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
1個
419 税込461
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチング方式の小型電源アダプターです。
付属品電源コード(2m)×1 材質ケース:耐熱樹脂黒 質量(g)170 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力DC24V1A コード長さ(m)1.5 消費電流(mA)AC500、入力100V プラグRC6705センター+ 消費電力(VA)50 リップル電圧(mV)100(p-p)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色) 内径(Φmm)9(ブッシング) 配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm 周波数特性80Hz~16kHz 取付可能幅(mm)25~60 取付可能パイプ径(Φmm)10~51 取付可能板厚(mm)2~35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力、出力を不平衡から平衡にするための基板実装型トランスです。
周波数特性200Hz~10kHz インピーダンス(Ω)600±10%
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本(2m)ほか
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。
仕様溶融亜鉛めっき 質量(g)360(1本当たり) 取付可能ポール径(Φmm)約90~340
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換 付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8以下 出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294 入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA) 周波数帯域(MHz)806~810(通過) 利得(dB)0 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

ボックススピーカー等を壁面、天井に取り付けることができる露出型取付金具です。2個用電工ボックスに施工することができます。スピーカーの向きを簡単・自由に設定や変更ができます。
付属品スピーカー取付ねじ×2、電工ボックス取付ねじ×4、壁等取付ねじ×4、金具固定ねじ×2 材質ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき 許容荷重(kg)4以下(スピーカー) 仕上ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音 付属品取付金具×1 適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D 材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-10~50 出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159 消費電流(mA)60 適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。
材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装 許容荷重(kg)200(パネル) 仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁 付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)10 電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222 制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P) 周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準) 対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM 歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時) ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター 音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック 録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4 音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA 付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1 材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム 質量(kg)1.7(ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給) 消費電力(W)3(ACアダプター使用時) 表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181 警報種類連続警報音(ON/OFF可能) 最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ) 使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと) 総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
1個
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P) 付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7 周波数特性50Hz~12kHz S/N比95dB以上(Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス 寸法(mm)Φ139×109(D) 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)60 インピーダンス(Ω)16
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能 付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4 材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)730 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による) 出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P) 電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず) 入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P) 制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P) 周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準) 表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4 録音時間(分)最大6 歪率(%)1以下(1kHz定格出力時) 録音方式USBデータ転送またはアナログ録音 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR3.0以下
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスチューナーWT-D1812,WT-D1814専用のプラグイン型ダイバシティチューナーユニットです。チューナーパネル設定スイッチの操作による30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定により、15チャンネル同時使用の他、近接エリア間での同一チャンネルの使用にも対応しています。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換 付属品カラーマーク(15種類)×1 材質表面処理鋼板 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC10 出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6(ハーネス部を除く) 消費電流(mA)100以下 S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1) 歪率(%)0.5以下 受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波) 受信方式スーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力) 受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ヘッドセットマイクを使用するときに、本体のワイヤレスマイクを収納するためのウエストポーチです。
適合機種WM-1320(別売) ベルト長さ(mm)800(最大伸長1300) 仕上伸縮性ゴム・黒
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。
付属品Bluetoothマーク×1 適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC 材質鋼板 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC6~14(本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6 定格出力0dB 周波数特性20Hz~20kHz 消費電流(mA)120以下 通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2 通信出力Bluetooth標準規格Class2 S/N比70dB以上 歪率(%)1以下 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 対応プロファイルA2DP
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)30
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下 型式電流通過型ブースターアンプ 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12 消費電流(mA)10(9V時) 周波数帯域(MHz)806~810(通過) 入出力BNCジャック インピーダンス(Ω)75(入出力) 利得(dB)約10 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR2.6以下
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs 付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1 適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814 材質表面処理鋼板 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC6~10(本体から供給) 出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6 消費電流(mA)120以下(表示部含まず) S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用) 受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波) 受信方式スーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力) 受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック 付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3 周波数特性50Hz~12kHz S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)50
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4、金具固定ねじ(六角ボルトM4×15(座金付き))×1 適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(g)220 構成部品スピーカー側金具×2、壁側金具×2
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷