非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA
型式NDC-2435
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)0~45
公称電圧(V)24
公称容量(mAh)3500/5HR
1個
¥70,880
税込¥77,968
3日以内出荷
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1
質量(g)730
使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)
定格容量2700mAh
公称電圧(V)12
保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA
使用温度範囲(℃)0~45
公称電圧(V)24
関連キーワード