「心出し」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)41
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず)
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)94(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303(スピーカーコード含まず)
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:10
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
付属品連結用ボルト(M8)×4
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)
インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)51(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469(スピーカーコード含まず)
周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:90、垂直:5
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16
許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)48(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467(スピーカーコード含まず)
周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:90、垂直:15
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16
許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
関連キーワード