8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。 CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。 ハンダ付けタイプです。
適合ケーブル7C用 コネクタBNC接栓
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

無給電アンテナ方式による卓上型送信機用のアンテナ結合ユニットです。 卓上型送信機をユニットの上に置くだけで通達範囲を拡張できます。 BNCプラグ,同軸ケ-ブル,アンテナ,混合分配器が別途必要です。 (卓上型受信機のアンテナ結合ユニットにも使用できます。)
仕様【同軸接栓】BNCジャック 付属品取付金具×1、金具取付ねじ×2、卓上型送受信機取付ねじ×2 材質ABS樹脂ライトグレー(マンセルN8.0近似色) 質量(g)425 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×60.5×115.4 インピーダンス(Ω)75 結合損失(dB)-3
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

322MHzの帯域で使用できる天井取付け、壁取付け共用のアンテナです。受信用のブ-スタアンプを内蔵しています。 本体内部のコネクタの差換えにより、ブ-スタアンプなしへの変更もできます。 防雨形ですので、屋外での使用もできます。 BNCプラグ、同軸コ-ドは含まれていません。別途必要です。
仕様【同軸接栓】BNCジャック 付属品天井取付板×1、壁取付金具×1、化粧パネル×1、アンテナ取付(天井取付)用小ねじ×2、天井取付板用タッピンねじ×4、天井取付板用小ねじ×4、天井取付板用板ナット×4、壁取付金具用タッピンねじ×2、アンテナ取付(壁取付)用小ねじ×1、自己融着テープ×1 材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)、アンテナ本体:ポリカーボネート樹脂、アンテナエレメント:ステンレス銅合金(クロムめっき) 質量(g)120(取付金具含まず) 形式半波長ダイポールアンテナ 使用温度範囲(℃)-10~60 電源(V)ブースターアンプあり時:DC5~8、ブースターアンプなし時:-- 消費電流(mA)ブースターアンプあり時:6(DC6V時)、ブースターアンプなし時:-- 周波数帯域(MHz)322 使用場所屋内および屋外 インピーダンス(Ω)75 防水性IPX3 利得(dB)ブースターアンプあり時:+5、ブースターアンプなし時:-3(ダイポール比相対)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。 カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)4.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×296 分配数1入力6分配または2入力各3分配 映像出力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓 映像入力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

手動で最大6台のカメラ等の映像信号を切り換えて、モニターテレビ等へ映し出すことができる機器です。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-10~50 スイッチ機械式ロック機構スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×246 映像出力1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓 映像入力6系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

カメラ出力の映像信号を同軸ケ-ブルで長距離に伝送すると高域部が減衰し、解像度が低下します。 この補償器は、映像信号の劣化を防ぎ鮮鋭な画像を補償するものです。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:カラー鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×248 消費電力(VA)6 映像出力ボリュ-ム可変max.2V(p-p)75Ω 映像入力VBS1V(p-p)75ΩBNC接栓
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

同軸ケーブルの敷設が困難な場所で、カメラとモニター間をツイストペア線で結び、映像信号を平衡伝送する機器です。 直流再生回路、高域補償回路の内蔵により、安定した映像信号が得られ、最大延長1.2kmの伝送が可能です。
仕様高域補償:ケーブル長1200mポジションにて最大40dB(5MHzにおいて)、ケーブル長切換:150m間隔で8ポジション最長1.2km、映像出力レベルコント:±3dB可変、直流再生:シンクチップクランプ 付属品電源コード(2m)×1 材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、トランスユニット:オフホワイト(マンセル2.5Y6/1近似色) 質量(kg)本体:1.7、トランスユニット:0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:210×47×248.5、トランスユニット:113×34.6×51 適合ケーブル特性インピーダンス:110Ω、導体径:0.65mm1対ツイストペアケーブル 映像出力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm、本体:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓(2回路) 映像入力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓、本体:本体:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷