16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846 材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g)440 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz~10kHz コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性単一指向性 出力コード長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。 トラスコ品番448-5343 材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂 質量(kg)0.44
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 トラスコ品番722-3838 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) 周波数特性60Hz~18kHz インピーダンス60Hz~18kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
欠品中

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷


用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付 仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) インピーダンス定格250Ω不平衡 指向性単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじ トラスコ品番817-2842 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台 ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色) 定格出力(W)10 材質(ケース)ABS樹脂 入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2 周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dB チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動) S/N比60dB以上 歪率(%)3(1kHz定格出力時) 回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上 付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4 材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1 入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時) 消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時) S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A) 歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025) 音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1 材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)135 形式コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC9~52(ファンタム) 出力【コネクタ】XLR-3-12相当品 感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性60Hz~20kHz 寸法(Φ×mm)12×420 指向性単一指向性(カーディオイド) インピーダンス(Ω)120(平衡型) 適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。 また、PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能) 付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4 材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1 入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時) 消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時) S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A) 歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025) 音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変) 材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色) 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による) 出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上) 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200 入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先) 機能電話ページング機能、電源リモート機能 周波数特性100Hz~10kHz±3dB S/N比60dB以上 歪率(%)1以下
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能) 付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4 材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1 入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時) 消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時) S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A) 歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025) 音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14 付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2 材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色) 質量(g)500 電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151 マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン 機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付 消費電流(mA)180以下 出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。 電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。 スクリーン リーダーのサポートを有効にするには、Ctrl+Alt+Z を押します。 キーボード ショートカットの詳細については、Ctrl+スラッシュ を押します。
1台
62,980 税込69,278
9日以内出荷