12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能
トラスコ品番448-5360 質量(kg)6.9
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷


卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846 材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g)440 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz~10kHz コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性単一指向性 出力コード長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。 トラスコ品番448-5343 材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂 質量(kg)0.44
1台
14,980 税込16,478
欠品中

インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー12cmコーン型 音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m) 周波数特性200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101 仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質本体:不燃材使用(アルミ)オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装 質量(kg)1.6(取付金具含む) 耐電圧AC1、000V1分間(入力端子とボディー間) 耐熱性380℃の気流中で15分間動作異常なし 周波数特性500~8000Hz 取付穴径(Φmm)130(最大板厚:30) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上30°未満Q=5、30°以上50°未満Q=3、50°以上65°未満Q=1、65°以上90°以下Q=0.5) 絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力端子とボディー間) インピーダンス(Ω)10k 音響パワーレベル(dB)102(1W、1m)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA 型式NDC-2435 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)0~45 公称電圧(V)24 公称容量(mAh)3500/5HR
1個
70,880 税込77,968
3日以内出荷

非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色) 寸法(mm)Φ245×100(D) 質量(kg)1.5 耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間) 耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし 周波数特性500~4000Hz 取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) 耐水性JISC5504による 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3) 絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間) インピーダンス(Ω)10k 音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA 使用温度範囲(℃)0~45 公称電圧(V)24
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用) 付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4 材質パネル:アルミ染色アルマイト 質量(g)570 制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換) 端子ねじM3ねじ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45 容量(W)最大800 電気容量(A)最大10 制御電源DC24V非常用放送設備から供給 適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。蓄電池設備認定委員会合格品。非常用電池に使用する蓄電池の種類と数は、局数およびパワーアンプの出力規模によって選択。
質量(kg)約0.5 容量500mAh/5HR
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電源コンセント用電源AC100V50/60Hz 制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横70×120×40.2 制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
1個
16,980 税込18,678
当日出荷