「有線マイク」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番448-5386
質量(kg)0.49
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番448-5289
材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742
質量(g)110
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだCDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。
仕様【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)、【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)、MP3(MPEG-1AudioLayer-3)、サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2)WMA(WindowsMediaAudio)、サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3)、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)
付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1
材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式
表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)
入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル
機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)
周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)
電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品設定用ドライバー
対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh
質量(kg)3.7
消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)
電源AC100V 50/60Hz
最大出力(W)15
対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5
入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート
仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)
外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
周波数特性100Hz~15kHz
音圧レベル(dB)89(1W、1m)
スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型
受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA
付属品スピーカー配置書込みシール×1
材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)
消費電力(W)100(電気用品安全法による)
出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206
定格出力(W)120
入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC
機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mA
インピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)
S/N比54 dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
防水保護等級IPX3
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m)
付属品設定用ドライバー×1
質量(kg)3.7
寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による)
定格出力(W)10
入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート
仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色)
外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
周波数特性100Hz~15kHz
歪率(%)5以下(定格出力時)
受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択)
別売品番スタンド:ST-16A
アンテナ方式内蔵アンテナ
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ワイヤレスチューナーは、音切れの少ない800MHz 帯ダイバシティ方式採用。
ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)、またはデジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D2800)2台増設で、最大4チャンネルまでのワイヤレスマイクが使用可能です。
CD プレーヤーはスピード調節機能付。
CD プレーヤーにはメモリー機能、1 曲再生機能があります。
電源はAC100V、DC14V(自動車用12V バッテリー)の2 電源方式。
スピーカーはKZ シリーズのKZ-155(KZ-65A 除く)、KZ-650 どちらも使用可能です。また、ハイインピーダンススピーカー端子を2 系統装備。用途に合ったサイズ、パワーのスピーカーを選択できます。
電源AC100V 50/60Hz DC14V(自動車用12V バッテリー使用)
入力有線マイク:3回路 - 66 dB 平衡型 XLR -3-31 相当品適合マイク:150 ~ 600Ωワイヤレスマイク:4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵)予備:- 20 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック× 2
音声規格100 Hz,330 Hz,1 kHz,3.3 kHz,10 kHz、ピーキングイコライザー±10 dB
ユニット品名(チューナー)WTU -1820,WTU - D 2800:合計4台(WTU -1820 2台内蔵)
仕上キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー、パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN 1.0 近似色) 塗装 3 分艶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×432×492
仕様【CD部】ディスク:12cmCD(8 cmCD不可),CD-R 演奏可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)、スピード可変範囲:-15 %~+20 %、ローディング:スロットイン方式、機能:イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,プログラム再生
関連キーワード