本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1
材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
寸法(mm)Φ28×68
質量(g)85
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性30Hz~20kHz
指向性無指向性
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番448-5289
材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード