「無線 マイク」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742
質量(g)110
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。
送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734
質量(g)180
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)20
感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧115dB/SPL
端子Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。
環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955
適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101
寸法(mm)14.5×50.5
使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)
定格容量最小950mAh
公称電圧(V)DC1.2
使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)
公称容量(mAh)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。
付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2
トラスコ品番817-2891
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)45(コード含む)
感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)
音圧117dB/SPL
端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
指向性単一指向性
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
トラスコ品番722-3838
質量(g)約230(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)
周波数特性60Hz~18kHz
インピーダンス60Hz~18kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。
接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。
送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)30
感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)
仕上黒(マンセルN1.0近似色)
音圧115dB/SPL
端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
指向性単一指向性
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音)
トラスコ品番722-3650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)400(出力コード部除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~50
感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】132dBSPL(マイク感度:L)/122dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)
付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1
材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装
質量(g)220(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性100Hz~12kHz
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)
歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)
電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様プリエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1
寸法(mm)Φ40×231
質量(g)190(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)
音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力1mW
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
仕様【最大入力音圧】120dBSPL
付属品マイクケーブルクリップ×1
適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL
材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)
質量(g)50(コード含む)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源ハンズフリー拡声器本体から供給
コード長さ(m)1.3
感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)
出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)
端子Φ3.5ミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
適合WB-1000
トラスコ品番453-7599
質量(g)480
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3
材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
質量(g)465
形式ム-ビングコイルマイクロホン
出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)
感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。
トラスコ品番722-3641
質量(g)170
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)
付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1
材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式
表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)
入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル
機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)
周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)
電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs
付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1
材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装
質量(g)335(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
マイクロホン単一指向性ダイナミック型
周波数特性80Hz~15kHz
使用電池単3形乾電池R6PU(1個)
電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
付属品ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1
材質本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)100
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】平衡型ホーンプラグ
コード長さ(m)5
感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性100Hz~15kHz
寸法(Φ×mm)8.9×28.6(出力コード部除く)
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。
トラスコ品番722-3951
取付ねじ本体:W3/8、変換ねじ:U5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
有効伸長(mm)908~1515
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中から任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。マイクユニットにダイナミック型を採用し、量感ある力強い音質を実現しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】136dBSPL(マイク感度:L)/126dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】40dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)
付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1
材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装
質量(g)290(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
マイクロホン単一指向性ダイナミック型
周波数特性80Hz~12kHz
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)
歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)
電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。
PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することが可能です。
材質ボディー:ABS樹脂、ヘッド:金属メッシュ(鉄)
質量(g)205
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3
材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
質量(g)475
形式ム-ビングコイルマイクロホン
出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)
感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。
仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB)
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1
材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター
質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3
入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック)
周波数特性100Hz~12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600
電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)
電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)
変調方式周波数変調
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1
材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
寸法(mm)Φ28×68
質量(g)85
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性30Hz~20kHz
指向性無指向性
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン
質量(g)440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(不平衡型)
接点容量DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したツーピース型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】120dBSPL(マイク感度:L)/110dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)
付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、収納ケース×1
材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN1.5近似色)塗装
質量(g)110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
マイクロホン単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
周波数特性100Hz~12kHz
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)
歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)
電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1
材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)135
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性60Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)12×420
指向性単一指向性(カーディオイド)
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141
取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g
仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)
取付ねじU5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846
材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)440
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性単一指向性
出力コード長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力DC12V/500mA
電源AC100V(50/60Hz)
仕上ケース:ポリカーボネート/黒
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)96(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)
電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様プリエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)118(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色)
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力1mW
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル
入力レベル-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替
トラスコ品番453-7777
質量(kg)0.02
電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
対応機種WM-1100
通信距離30~50m
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)120(電池含む)
種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF
電波型式F3E
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番722-4125
セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)
材質ABS樹脂
質量(g)540
電源AC100V及び単3×2本
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様ディエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)96(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)
電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ヘッドセットマイクの交換用ウインドスクリーンです。
仕様TOAウインドスクリーン
トラスコ品番722-4117
質量(g)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ボーカル・スピーチ用マイクです。
仕様スライド式トークスイッチ付
トラスコ品番722-3625
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
アンプ、スピーカ及びテーブルマイクが組込みされた一体型音響設備です。
定格入力30Wの2ウェイスピーカを採用。
トラスコ品番722-3790
質量(kg)37
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ