4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外で常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt2.0、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)7.4(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235 周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時) スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時) 定格入力(W)60 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)2(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131 周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター 指向角(°)水平:90、垂直:90 定格入力(W)15 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性105Hz~20kHz 入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる 設置場所屋内/軒下(※1) インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること) 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-15~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード) コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 設置場所屋内/軒下(※1) 防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
129,800 税込142,780
欠品中

  • おすすめ人気ランキング
  • 白錆