小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
付属品バッテリースペーサー
材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250
周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)
防水性IPX5
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常時断制御を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
付属品メタルコンセント(プラグ)Φ16-2P×1、スイッチボックス取付ねじ×4、パネル取付ねじ×4
材質パネル:染色アルマイト
質量(g)400
電源DC24V本体防災アンプから供給
制御方式前面スイッチおよび制御電源(非常時断)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60
接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本
制御電源DC24V27mA
端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm
適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
コンセントBTS16R2A
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

メガホン
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番443-8639
質量(kg)0.94
電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291
電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6
TKG品番9-2606-0401
TKG品番(2017)6-2396-0401
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード