58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 材質アルミヘアライン 周波数特性150Hz~18kHz 音圧レベル(dB)出力86(1W/1m) スピーカー7.7cmコーン型 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1 種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(g)620 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25) 取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル) 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)6 インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1 種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(g)760 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25) 取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmダブルコーン型 配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)6 インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)
仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1 付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)13 出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3 入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1) 周波数特性20Hz~20kHz 歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF)) 信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯 ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)910 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)6 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装 使用温度範囲(℃)-10~50 防水性IPX3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)30
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式 材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)) 取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37) 入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) 適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当) 定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時) インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)91 許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 質量(kg)2.5(本体のみ) 形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ) 周波数特性80Hz~20kHz コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) スピーカー12cmコーン型+ドーム型 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) 防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換 音響パワーレベル(dB)91(1W)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質本体:不燃材使用(アルミ)オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装 質量(kg)1.6(取付金具含む) 耐電圧AC1、000V1分間(入力端子とボディー間) 耐熱性380℃の気流中で15分間動作異常なし 周波数特性500~8000Hz 取付穴径(Φmm)130(最大板厚:30) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上30°未満Q=5、30°以上50°未満Q=3、50°以上65°未満Q=1、65°以上90°以下Q=0.5) 絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力端子とボディー間) インピーダンス(Ω)10k 音響パワーレベル(dB)102(1W、1m)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)860 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80 周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25) 取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル) 音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時) スピーカー20cm同軸コーン型 配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色) 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く) 質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1 種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒 寸法(mm)Φ155×117(D) 質量(kg)1(パネルを含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定) 取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37) 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m) スピーカー10cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当) 定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時) 指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5) インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8 音響パワーレベル(dB)90 許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる音量調節器付両面スピーカーです。廊下などに設置できます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×220 周波数特性130Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時 スピーカー16cmコーン型×2 定格入力(W)6 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3) インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W) 音響パワーレベル(dB)100(1W、1m) 音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)790 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80 周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~50 適合板厚(mm)5~25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100~105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装 質量(kg)1.5 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160 周波数特性100Hz~12kHz 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン) 定格入力(W)5 防水保護等級IPX2 インピーダンス(Ω)2k(5W)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せず その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス 質量(g)620 形式エンクロージャ:完全密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 周波数特性150~20000Hz 取付穴径(Φmm)98 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型) 定格入力(W)5 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)2k 音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 質量(kg)4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240 周波数特性120Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる両面スピーカーです。廊下などに設置できます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 質量(kg)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×214 周波数特性130Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時 スピーカー16cmコーン型×2 定格入力(W)6 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3) インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W) 音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×300×240 周波数特性120Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く) 質量(g)880 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ260×92.5(露出部) 周波数特性100Hz~18kHz 取付け方法V字型スプリングキャッチ方式 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広報、案内放送に適した明瞭性の良いドライバーユニット(別売)取付用のホーンで、結合部ねじにインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、アングル、ねじ類はステンレスを用い、耐候性に優れています。
その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760、TU-760M 種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ) 材質ホーンA筒/フランジ:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ホーンBC筒:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、アングルホルダー:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、アングル/ねじ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~55 ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部) 周波数特性200Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、200Hz~8kHz(TU-760/TU-760M使用) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用) 指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ) 音響パワーレベル(dB)109(1W)(TU-730AM/TU-750Mいずれかの組合せ)、104(1W)(TU-760Mとの組合せ)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3.6(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)3.6(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式 材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター 指向角(°)水平:90、垂直:90
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)2(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131 周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター 指向角(°)水平:90、垂直:90 定格入力(W)15 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ハイパワ-の20cmウ-ハを採用した、壁・天井埋込型のサブウ-ハシステムです。 Acoustic Super Woofer方式のエンクロ-ジャ構造により、コンパクトながら超低域再生が可能です。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品フロントグリル×1、取付金具×一式、アンカー金具×2、スタッドホルダー金具×4、ねじ×一式 材質エンクロージャ:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)11(フロントグリル、取付金具を含む) 形式エンクロージャ:AcousticSuperWoofer方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×544×135 周波数特性45~200Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) 入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)、出力85(1W/1m)自由音場設置時(無響室測定) スピーカー20cmコーン型 適合電線単線またはより線:0.2~2.5mm2(AWG24~14) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)240(連続プログラム入力/40~200Hz)、80(連続ピンクノイズ入力/40~200Hz)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

小型で音質のよいドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。
その他取付面の平行方向に360°角度調節可能 付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 質量(kg)2.1(ベース金具を含む) 形式エンクロージャ:密閉型 周波数特性100~20000Hz 寸法(Φ×mm)268×111 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当) 定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)※ インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W) 許容入力(W)120(連続プログラム入力/4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

水平方向に指向性が広い屋外用の、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ベース金具:ステンレス 質量(kg)3.3 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129 周波数特性100Hz~20kHz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)2 音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型 設置場所屋内/軒下(※1) 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14) 定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス2個用スイッチボックス 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W) 許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

小型で音質のよいシリンダー形状の2ウェイスピーカーです。エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節できます。
その他エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節可能 付属品アダプターパネル×1、本体取付ねじ×4、電工ボックス取付ねじ×一式、型紙×1 種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、3.3kΩ:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質カバー:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、アダプターパネル:ステンレス 質量(kg)1.5(アダプターパネルを含む) 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312×126×90 周波数特性120Hz~20kHz 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力85(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:8cm×5cmコーン型高域用:バランスドーム型 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2 定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))※ インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W) 許容入力(W)90(連続プログラム入力/4Ω使用時)、30(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

水平方向に指向性が広い、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板めっき 質量(kg)3.3 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:4000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129 周波数特性100~20000Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14) 定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス2個用スイッチボックス インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W) 許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能 付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス 質量(kg)2.1(ベース金具を含む) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性100Hz~20kHz 寸法(Φ×mm)268×111 防塵防水性能IP64 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型 設置場所屋内/軒下(※1) 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当) 定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2) インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W) 許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)7.4(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235 周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時) スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時) 定格入力(W)60 インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷