「109-139」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス 寸法(mm)Φ139×109(D) 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)60 インピーダンス(Ω)16
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

関連キーワード