カテゴリ

  • 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(1)
  • リンナイ(103)
  • サン電子(30)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(28)
  • エスコ(15)
  • 富士電機(15)
  • P・O・Pトレーディング(14)
  • 日立産機システム(10)
  • Sensata / Cynergy3(10)
  • シンコー(7)
  • LINKMAN(7)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • RS PRO(6)
  • KTM(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • TRUSCO(4)
  • ナイキ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-240」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303(スピーカーコード含まず)周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:10防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:10インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず)周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)94(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2音圧レベル(dB)94(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
PAアンプ TOAPAアンプTOA
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
PAアンプ TOAPAアンプTOA
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)