11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6 材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による) 出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P) 定格出力(W)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375 入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック 制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト 周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時) インターフェースネットワーク:100BASE-TX 消費電流(A)最大2 歪率(%)1以下(1kHz定格出力) 使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能) 付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4 材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1 入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時) 消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時) S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A) 歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025) 音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。 また、PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能) 付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4 材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1 入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P) 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時) 消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時) S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A) 歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025) 音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FM,AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM,FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
仕様【アンテナ入力】AM:ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡)プッシュターミナル・FM:75Ω(不平衡)F型接栓、【メモリー局数】AM/FM各20局 付属品ACアダプター(3m)×1、ステレオピンプラグ付コード(1m)×1、AMループアンテナ(屋内用、135×125mm、リード線長:約1.2m)×1、FMワイヤーアンテナ(屋内用、エレメント線長:約2.2m)×1 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50.8×295.2 消費電流(mA)70(ACアダプター(付属)使用時) 受信周波数AM:522~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76~108MHz(100kHzステップ) 音声出力ステレオ:-15dB(※1)10kΩ不平衡RCAピンジャック、モノラル:-10dB(※1)10kΩ平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

シンプルな機能で簡単操作の据置コンソールタイプの設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。 さらに、アクセサリー入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。
仕様【雑音】ステレオ/モノラル出力:-98dB※以下(BPF、音量調節器最小) その他音質調節器(高音:4kHz、低音:400Hz各±12dBピーキング/モノラル入力)、スピーチ(ローカットフィルター-12dB/oct、200Hz/モノラル入力)、入力シグナルインジケーター、出力レベルインジケーター、リモート制御端子(1A、30V)(メイク入出力、電源出力、起動出力)、リモートキャンセル、起動スイッチ(オルタネート)M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 付属品電源コード(2m)×1、セキュリティカバー×1、セキュリティカバー取付ねじ×2、セキュリティカバー取付用スリーブ×2、本体カバー×1 材質パネル:表面処理鋼板グレー(マンセルN4.0近似色)、ケース:MDFグレー(マンセルN4.5近似色)スエード調塗装 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 出力ステレオL、R(1、2):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、モノラル(3、4):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、エフェクト:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モニターL、R:+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、録音L、R:0dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック、アクセサリーモノ、L、R:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、ステレオヘッドホン:適合負荷8Ω以上20mW+20mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)462×161.2×281.4 入力モノラル(1~8):マイク/ライン切換式電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※2kΩ)、ライン(-10dB※6kΩ)、ステレオL/R(1~4):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック、エフェクトL/R:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、アクセサリーモノ/L/R:0dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、リモートL/R(1/2):-10dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品 周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB 歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)
仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1 付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)13 出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3 入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1) 周波数特性20Hz~20kHz 歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF)) 信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯 ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

シンプルな機能で簡単操作のラックマウントタイプ(6サイズ)設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。 さらに、アクセサリー入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。
仕様【雑音】ステレオ/モノラル出力:-98dB※以下(BPF、音量調節器最小) その他音質調節器(高音:4kHz、低音:400Hz各±12dBピーキング/モノラル入力)、スピーチ(ローカットフィルター-12dB/oct、200Hz/モノラル入力)、入力シグナルインジケーター、出力レベルインジケーター、リモート制御端子(1A、30V)(メイク入出力、電源出力、起動出力)、リモートキャンセル、起動スイッチ(オルタネート)M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 付属品電源コード(2m)×1、セキュリティカバー×1、セキュリティカバー取付ねじ×2、セキュリティカバー取付用スリーブ×2、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4 材質パネル:表面処理鋼板グレー(マンセルN4.0近似色)、ラック取付金具:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)5.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 出力ステレオL、R(1、2):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、モノラル(3、4):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、エフェクト:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モニターL、R:+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、録音L、R:0dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック、アクセサリーモノ、L、R:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、ステレオヘッドホン:適合負荷8Ω以上20mW+20mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×266×111.3(突起部含まず) 入力モノラル(1~8):マイク/ライン切換式電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※2kΩ)、ライン(-10dB※6kΩ)、ステレオL/R(1~4):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック、エフェクトL/R:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、アクセサリーモノ/L/R:0dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、リモートL/R(1/2):-10dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品 周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB 歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6 材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による) 出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P) 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375 入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック 制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト 周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時) インターフェースネットワーク:100BASE-TX 消費電流(A)最大3 歪率(%)1以下(1kHz定格出力) 使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA 付属品スピーカー配置書込みシール×1 材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス 質量(kg)23 電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線) 消費電力(W)100(電気用品安全法による) 出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206 定格出力(W)120 入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC 機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mA インピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー) S/N比54 dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時) 防水保護等級IPX3
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷