カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 長野計器(3)
  • MARUTO(大久保製作所)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • SMC(1)
  • カイスイマレン(1)
  • サカセ化学工業(1)
  • スズキ(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ハイオス(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • TriForest(1)
  • Mini Motor(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-2000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマイク用充電器 TOA

    ワイヤレスマイク用充電器

    TOA
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。
    付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台
  • ワイヤレスシステムオプション TOA

    ワイヤレスシステムオプション

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバーカテゴリ