カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- TOA
- BIGM(丸山製作所)(116)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 長野計器(3)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- SMC(1)
- カイスイマレン(1)
- サカセ化学工業(1)
- スズキ(1)
- トンボ鉛筆(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ハイオス(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- TriForest(1)
- Mini Motor(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bc-2000」の検索結果

ワイヤレスマイク用充電器
TOA¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台
ワイヤレスシステムオプション
TOA¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板色黒高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応