無給電アンテナ方式による卓上型送信機用のアンテナ結合ユニットです。
卓上型送信機をユニットの上に置くだけで通達範囲を拡張できます。
BNCプラグ,同軸ケ-ブル,アンテナ,混合分配器が別途必要です。
(卓上型受信機のアンテナ結合ユニットにも使用できます。)
仕様【同軸接栓】BNCジャック
付属品取付金具×1、金具取付ねじ×2、卓上型送受信機取付ねじ×2
材質ABS樹脂ライトグレー(マンセルN8.0近似色)
質量(g)425
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×60.5×115.4
インピーダンス(Ω)75
結合損失(dB)-3
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
322MHzの帯域で使用できる天井取付け、壁取付け共用のアンテナです。受信用のブ-スタアンプを内蔵しています。
本体内部のコネクタの差換えにより、ブ-スタアンプなしへの変更もできます。
防雨形ですので、屋外での使用もできます。
BNCプラグ、同軸コ-ドは含まれていません。別途必要です。
仕様【同軸接栓】BNCジャック
付属品天井取付板×1、壁取付金具×1、化粧パネル×1、アンテナ取付(天井取付)用小ねじ×2、天井取付板用タッピンねじ×4、天井取付板用小ねじ×4、天井取付板用板ナット×4、壁取付金具用タッピンねじ×2、アンテナ取付(壁取付)用小ねじ×1、自己融着テープ×1
材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)、アンテナ本体:ポリカーボネート樹脂、アンテナエレメント:ステンレス銅合金(クロムめっき)
質量(g)120(取付金具含まず)
形式半波長ダイポールアンテナ
使用温度範囲(℃)-10~60
電源(V)ブースターアンプあり時:DC5~8、ブースターアンプなし時:--
消費電流(mA)ブースターアンプあり時:6(DC6V時)、ブースターアンプなし時:--
周波数帯域(MHz)322
使用場所屋内および屋外
インピーダンス(Ω)75
防水性IPX3
利得(dB)ブースターアンプあり時:+5、ブースターアンプなし時:-3(ダイポール比相対)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】ミキシング出力:オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、リモート出力:無電圧メイク接点出力耐電圧:DC30V、制御電流:100mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、【リモート入力(ミキシング入力端子)】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下、リモート制御時:リモート入力がメイク中はリモート出力(またはリモート端子)にメイク出力、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源:DC6V/20mA)、【アンテナ出力】75ΩBNCジャック
付属品ACアダプター×1、設定ドライバー×1、ゴム足×4、3極ホーンコード(2m)×1、直付アンテナ×2
材質ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)690(ACアダプター含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)(ミキシング)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω平衡/不平衡切換ホーンジャック
入力レベル【ミキシング】-12dB※不平衡600Ωホーンジャック
受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスチュ-ナ用1/4λ型直付けL型アンテナです。
仕様2(ダイポ-ル比相対)
適合【ジャック】BNCジャック
材質アンテナエレメント:ステンレス、移相コイル:ノリル樹脂黒、その他:真鍮ニッケルめっき
質量(g)40
最大径(Φmm)15(コネクタ)
受信周波数806~810MHz
エレメント(mm)365(アンテナ)
VSWR2.0以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ワイヤレスチューナーが3台まで接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【混合分配性能】2入力-3出力、【雑音指数】10dB以下、【最大入力】110dBμV、【入力回路】75Ω不平衡2回路BNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA重畳)、【出力回路】75Ω不平衡3回路BNCジャック
付属品BNCプラグ付コード(50cm)×2
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×245
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
利得(dB)0(±3)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換
付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8以下
出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294
入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
利得(dB)0
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
赤外線マイクシステム用の混合分配器です。赤外線チューナーIR-702T,IR-704Tと接続して、6chマイクシステムを構築できます。別売のラックマウント金具を用いて、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【混合分配機能】4入力/2出力、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大800mA)、【受光器接続可能台数】16台(YW-1024×4台使用)、【分配出力】75ΩBNCジャック
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×2、ゴム足×4
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)640(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
消費電力(W)25以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×200.9
周波数帯域(MHz)3.0~6.0(通過)
利得(dB)0(±3)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスチューナーユニットWTU-1710(別売)が2台まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA)、【単独出力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング出力】ライン:最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、マイク:最大-32dB※500Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング入力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品ホーンプラグ付コード(1m)×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8(TU-1710(別売)2台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×253
周波数特性50Hz~12kHz(+0dB、-4dB)
最大出力12dB※
受信周波数800MHz帯
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4
材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
出力BNCジャック(コネクタ)
消費電流(mA)10(9V時)
寸法(Φ×mm)80×211
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806~810MHz
適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642)
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR2.6以下
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下
型式電流通過型ブースターアンプ
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12
消費電流(mA)10(9V時)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
入出力BNCジャック
インピーダンス(Ω)75(入出力)
利得(dB)約10
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。
付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター
質量(g)100(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32
消費電流(mA)最大30
波長(nm)870
接続端子75ΩBNCジャック
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350
通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297
アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)
映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
4チャンネル受信できる据置型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大450mA)、【受光器接続可能台数】8台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)、【ミキシング出力】-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)マイク/ライン切換600Ω電子バランス3極ホーンジャック、【ミキシング入力】-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装3分艶、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18以下
出力単独出力:4チャンネル-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×304.7
周波数特性100Hz~12kHz
S/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数チャンネル1:4.100MHz、チャンネル2:4.725MHz、チャンネル3:5.225MHz、チャンネル4:5.600MHz
受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。天井への取り付けが可能です。
付属品取付金具×1
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)205(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)
寸法(Φ×高さH)(mm)120×71.3
消費電流(mA)最大60
波長(nm)870
接続端子75ΩBNCジャック
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350、チャンネル14.100、チャンネル24.725、チャンネル35.225、チャンネル45.600
通信距離(m)真下半径約7(天井高さ:2.5~3.0m/遮蔽物のない空間にて)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだCDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。
仕様【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)、【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)、MP3(MPEG-1AudioLayer-3)、サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2)WMA(WindowsMediaAudio)、サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3)、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色)
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72
消費電流(mA)最大40
波長(nm)870
接続端子75ΩBNCジャック
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600
通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)
付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2
材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比95dB以上(Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)
付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1
材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比95dB以上(Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)630(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
消費電力(W)15以下
出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9
周波数特性100Hz~12kHz
S/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz
受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
関連キーワード