「bnc-p-3」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
同軸ケーブルの敷設が困難な場所で、カメラとモニター間をツイストペア線で結び、映像信号を平衡伝送する機器です。
直流再生回路、高域補償回路の内蔵により、安定した映像信号が得られ、最大延長1.2kmの伝送が可能です。
仕様高域補償:ケーブル長1200mポジションにて最大40dB(5MHzにおいて)、ケーブル長切換:150m間隔で8ポジション最長1.2km、映像出力レベルコント:±3dB可変、直流再生:シンクチップクランプ
付属品電源コード(2m)×1
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、トランスユニット:オフホワイト(マンセル2.5Y6/1近似色)
質量(kg)本体:1.7、トランスユニット:0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:210×47×248.5、トランスユニット:113×34.6×51
適合ケーブル特性インピーダンス:110Ω、導体径:0.65mm1対ツイストペアケーブル
映像出力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm、本体:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓(2回路)
映像入力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓、本体:本体:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード