カテゴリ

  • 安全用品(53)
  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(6)
  • SMC(414)
  • RS PRO(102)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • エスコ(61)
  • 日本アンテナ(59)
  • EBM PAPST(57)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 三木プーリ(43)
  • マスプロ電工(43)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • 三菱電機(26)
  • リオン(25)
  • RIDEZ(ライズ)(23)
  • 山洋電気(22)
  • TEAC(21)
  • カワムラサイクル(19)
  • Beat-Sonic(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-20」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴メガホン TOA防滴メガホンTOA(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
防滴メガホン TOA防滴メガホンTOA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)TOA
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴寸法(mm)Φ150(最大板厚50mm)
天井埋込型スピーカ BGM用 TOA天井埋込型スピーカ BGM用TOA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~50取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)TOA
6,798税込7,478
1個
当日出荷
差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)取付穴寸法(mm)Φ200(最大板厚50mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
BGMアンプ TOABGMアンプTOA
41,980税込46,178
1個
当日出荷
小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート周波数特性100Hz~20kHzS/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
コンパクトスピーカ20W防滴 TOAコンパクトスピーカ20W防滴TOA
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス質量(kg)2.1(本体のみ)形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時)コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時)スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)定格入力(W)20指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)音響パワーレベル(dB)90(1W)
PAアンプ TOAPAアンプTOA
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
壁天井取付ワイヤレスアンテナ TOA壁天井取付ワイヤレスアンテナTOA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)720使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR3.0以下
コラムスピーカ TOAコラムスピーカTOA
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装使用温度範囲(℃)-10~50防水性IPX3
天井埋込型スピーカー 6W TOA天井埋込型スピーカー 6WTOA
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)910使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)6指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
デジタルアナウンスマシン TOAデジタルアナウンスマシンTOA
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
ワイヤレスアンテナ混合分配器 TOAワイヤレスアンテナ混合分配器TOA
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8以下出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
天井埋込型スピーカ BGM用 TOA天井埋込型スピーカ BGM用TOA
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー20cm同軸コーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)15インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
天井埋込型スピーカー 1W TOA天井埋込型スピーカー 1WTOA
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)860使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
小型天井埋込スピーカ TOA小型天井埋込スピーカTOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
小型天井埋込スピーカ TOA小型天井埋込スピーカTOA
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3段階(トランス式)、OFF
デュアルパワーアンプ TOAデュアルパワーアンプTOA
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
定格出力60 W+60 W(8 Ω負荷)、90 W+90 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×8、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)370(定格出力時、4Ω+4Ω)、150(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:90+90(4Ω/1kHz)、60+60(8Ω/1kHz)、BTL:180(8Ω/1kHz)2Pねじ式ターミナル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×375冷却方式自然空冷周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-1dB)8Ω入力感度0dB※±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩXLR-3-31相当品ホーンジャック電子平衡型/不平衡型切換・RCAピンジャック不平衡型保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度S/N比100dB以上(20Hz~20kHz)入力レベル調節ツマミ最大歪率(%)0.05(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)
卓上型受信機 TOA卓上型受信機TOA
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型受信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時:メイク出力付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1材質本体:ABS樹脂ダークシルバー質量(g)270(ACアダプターを含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)機能チャンネルスキャン機能周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7.0kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω不平衡ホーンジャック受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF電波型式F3E
壁取付用ワイヤレスアンテナ TOA壁取付用ワイヤレスアンテナTOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下
ステレオミキサ TOAステレオミキサTOA
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
2モノラル入力、4ステレオ入力で1ステレオ出力、2モノラル出力のステレオミキサーです。 EIA規格に適合したラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。
仕様【雑音レベル(JIS-A)】全音量調整器最小:ステレオ出力(L/R)-105dB※以下、モノラル出力(1/2)-98dB※以下、ステレオ/モノラル(1/2)音量調整器最大:ステレオ出力(L/R)-94dB※以下、モノラル出力(1/2)-95dB※以下付属品ラック取付ねじ×4、ゴム足×4、ツマミ(青小)×2、ツマミ(赤小)×2、ツマミ(青大)×2、ツマミ(赤大)×2、電源コード(2m)×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10出力ステレオ出力(L、R):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モノラル出力(1、2):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、REC出力(L、R):-10dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×301.8入力モノラル入力(CH1~2):LINE/MIC選択可、LINE:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、MIC:-60dB※1kΩ平衡XLR-3-31相当品(MICは20dBのPAD挿入可)、ステレオ入力(CH3~6):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック(CH6はホーンジャック端子も有)、ステレオサブ入力(L、R):+4dB※50kΩ不平衡ホーンジャック(R入力オープンの場合:L入力→L、R出力)周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB歪率(%)0.01以下(1kHz、定格入出力)
天井埋込型スピーカー 1W TOA天井埋込型スピーカー 1WTOA
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)790使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
デュアルパワーアンプ TOAデュアルパワーアンプTOA
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)17電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
デュアルパワーアンプ TOAデュアルパワーアンプTOA
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)12.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)(60°モード)、75Hz~20kHz(-10dB)(45°モード)、80Hz~20kHz(-10dB)(30°モード)、85Hz~20kHz(-10dB)(15°モード)入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m)スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
移動用PAスピーカー 増設用 TOA移動用PAスピーカー 増設用TOA
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。移動用PAスピーカーの増設用途です。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(スピコンNLT4FX相当品、20m)×1適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.4形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバーインピーダンス(Ω)8防水性IPX4入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×2許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
移動用PAスピーカー 防滴型 TOA移動用PAスピーカー 防滴型TOA
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.2形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバーインピーダンス(Ω)8防水性IPX4入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
移動用PAスピーカーケース付 TOA移動用PAスピーカーケース付TOA
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ,スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバースピーカ形式エンクロージャ形式インピーダンス(Ω)8構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1総質量(kg)14許容入力(W)連続プログラムノイズ:65
ミキサーアンプ TOAミキサーアンプTOA
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)インターフェースネットワーク:100BASE-TX消費電流(A)最大2歪率(%)1以下(1kHz定格出力)使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
ミキサーアンプ TOAミキサーアンプTOA
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)インターフェースネットワーク:100BASE-TX消費電流(A)最大3歪率(%)1以下(1kHz定格出力)使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
PAアンプ TOAPAアンプTOA
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
PAアンプ TOAPAアンプTOA
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。 また、PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)5使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ280×227(D)質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
デュアル イコライザ TOAデュアル イコライザTOA
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。 EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。
仕様【最大入力レベル】+32dB※(GAIN:-12dB時)、【最大出力レベル】+20dB※、【中心周波数】40Hz/63Hz/100Hz/160Hz/250Hz/400Hz/630Hz、1kHz/1.6kHz/2.5kHz/4kHz/6.3kHz/10kHz/16kHz、【イコライザー調整範囲】ブースト:+12dB/+6dB、カット:-12dB/-6dB(スイッチによる切換式)、【ゲイン範囲】±12dB、【ハイパスフィルター】-12dB/oct(カットオフ周波数15~300Hz可変)、【雑音レベルJIS-A】-98dB※以下(EQ:ON、全イコライザーつまみ0、GAIN:0、HPF:15Hz)付属品セキュリティカバー×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4、セキュリティカバー取付ねじ×2、ゴム足×4、電源コード(2m)×1材質フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11出力+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×311入力+4dB※30kΩ(GAIN:0dB時)不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm仕上フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB歪率(%)0.01以下(1kHz定格入出力)
平衡形トランス TOA平衡形トランスTOA
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
仕様【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz材質ケース:圧延鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×27.518.5周波数特性20~15000Hz±1.5dB以下
マルチルートユニット TOAマルチルートユニットTOA
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。入力が6系統、出力は6系統で マイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。
仕様【雑音】出力:-100dB※以下(BPF、音量調節最小)その他ブリッジ出力:XLR-3-32相当品、入力感度切換スイッチ:入力1~6(LINE/MIC)、パッドスイッチ:入力1~6、スプリット入力(20dB)、機能選択スイッチ:1~6(MIX/HA、SPLIT)付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4材質パネル/ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0)3分艶、ラック取付金具:アルミ黒アルマイト染色、セキュリティカバー:アクリルグレースモーク質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12出力6系統+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、ミックス出力:+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×88.4×177.8入力6系統マイク/ライン切換式2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※)、ライン(-10dB※)、スプリット入力:-10dB※2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、ミックス入力:+4dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品周波数特性20Hz~20kHz(+1/-3dB)歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒寸法(mm)Φ155×117(D)質量(kg)1(パネルを含む)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー10cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8音響パワーレベル(dB)90許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)