カテゴリ

  • 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • ATEN(10)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • SMC(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Texas Instruments(3)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 佐文工業所(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
  • EMEET(1)
  • HUA XIA HENG TAI(1)
  • 鈴木ブロンズ継手(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db2a15」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター指向角(°)水平:90、垂直:90定格入力(W)15防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター指向角(°)水平:90、垂直:90
コンパクトスピーカ 15W黒 TOAコンパクトスピーカ 15W黒TOA
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 黒(マンセルN1.0近似色)塗装保護等級IPX4周波数特性100Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω/670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル86dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:30W(8Ω)、連続プログラム:60W(8Ω)定格入力15W(100系)音響パワーレベル(dB)89
コンパクトスピーカ 15W白 TOAコンパクトスピーカ 15W白TOA
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装保護等級IPX4周波数特性100Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω/670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル86dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:30W(8Ω)、連続プログラム:60W(8Ω)定格入力15W(100Ω)音響パワーレベル(dB)89
コンパクトスピーカ 15W黒 TOAコンパクトスピーカ 15W黒TOA
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
仕様別売品:アダプター金具:HY-F03B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル87dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力15W音響パワーレベル(dB)89
コンパクトスピーカ 15W白 TOAコンパクトスピーカ 15W白TOA
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
仕様別売品:アダプター金具:HY-F03W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数特性85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル87dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力15W音響パワーレベル(dB)89