カテゴリ
- 安全用品(8)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TOA(7)
- SMC(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エスコ(1)
- 三菱電機(1)
- 日本アンテナ(1)
- カイセ(1)
- 昭和測器(1)
- KENWOOD(1)
- ワルター(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- 永進テクノ(1)
- Texas Instruments(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- PLANET Technology(1)
- HUA XIA HENG TAI(1)
- タイテックス(1)
- FNIRSI(1)
エコロジープロダクト
「db2a30」の検索結果
![拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12587069-241211-02.jpg)
拡声器付きマイク
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,800税込¥6,3801個当日出荷音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブル仕様●充電式●スピーカー内蔵セット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115
増圧弁 VBA-X3239
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
騒音計測器
FNIRSI¥4,498税込¥4,9481個当日出荷国際規格IEC651TYPE2、米国国際規格ANSIS1.4TYPE2に準拠したデシベルメータです。測定範囲は30dB~130dB。誤差の少ない(±1.5dB)測定精度。騒音の計測量はA特性で測定。応答速度の速さも選択できます。15分で自動シャットダウンする機能付き。また、その機能のON/OFFが可能です。デュアルモード感度切替調整可能、細部にまでこだわったデザイン。自由な感度、温度/湿度を検出、ライトアラーム。色イエロー測定範囲30-130dB測定精度±1.5dB(標準音源94dB@1KHz基準)マイクロホン6mmコンデンサーマイク表示形式方法:4桁、分解能0.1dB、サンプリングレート2回/秒周波数帯域(kHz)31.5Hz-8.5バッテリー容量(mAh)600サイズ(mm)82×28×112ダイナミックレンジ3.50dB
OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
同軸ギガビットイーサネットコンバータ
PLANET Technology¥31,980税込¥35,1781台当日出荷同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと)セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)205取付方式壁掛け取り付け規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998電源外部電源 DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70.3 x 26.2LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE動作温度(℃)0~50保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)
エスコ¥2,990~税込¥3,289~1個翌日出荷から4日以内出荷ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
DCファン 厚さ10mm 2ボールベアリング DAシリーズ
HUA XIA HENG TAI¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から6日以内出荷軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
リモートユニット
TOA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。付属品取付金具×1仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー
TOA¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー
TOA¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
コンパクトスピーカ 30W白
TOA¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)2.8寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:4.5kHz保護等級IPX4周波数特性80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内,軒下指向性W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)出力レベル89dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)定格入力30W(100系)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W黒
TOA¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F05B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W黒
TOA¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)2.8寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:4.5kHz保護等級IPX4周波数特性80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内,軒下指向性W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)出力レベル89dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)定格入力30W(100系)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W白
TOA¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F05W スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90
耐雷型電源供給器
日本アンテナ¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。付属品予備ヒューズ1個、ステンバンド2個仕様●サージ減衰量:(1)平衡 30dB以上(接地間)、(2)不平衡 20dB以上(線間)●出力電圧偏差:31.5V以下(無負荷時)、30V±3%(2A負荷時)●電圧変動率:8%以下(2次電圧)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC30(公称値)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0~3周波数50/60Hz絶縁耐圧AC10kV以上(入力~出力・接地間)、AC3kV以上(出力~接地間)入力電流(A)1.1以下効率85%以上耐雷サージ1.2/50μsサージ電圧30kV以上(入力~接地間)
パイプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個7日以内出荷規格31~33フクム図解NoBC233MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、BC263SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 パイプクミタテ_No.29、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.51、KC230RS-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、KC23RXG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、MB260L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、BC26MAL エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.36、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30A、MB2610U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66など
低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ
昭和測器¥299,800税込¥329,7801セット6日以内出荷から18日以内出荷ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ
KENWOOD¥48,980税込¥53,8781台7日以内出荷ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能。「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。ステアリングリモコン機能に対応。ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応。HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用。スマートフォンの音楽を高音質で再生。高音質ハンズフリー通話を実現。静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキー。USBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生。AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応。2.1A(アンペア)出力のUSB端子。音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)。メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応。フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備。好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能。低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能。小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)1.14最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:6.9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)178W×100H×109Dインターフェイス対応:HDMI通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
UV空気除菌装置
永進テクノ¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷から31日以内出荷Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。 設置は置くだけ!工事不要 音が静か!30dB(図書館内並み) 人体に有害なオゾンが発生しない! 省スペース設計!高さA4 約2枚分 フィルターレスでお手入れ簡単!用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など質量(kg)7.0消費電力(W)22入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680使用目的浮遊菌の除菌適合床面積16畳ランプ寿命6000時間適合ランプ15W 専用殺菌灯
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格1.6-25.5L図解NoSV20BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、DB261B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、DB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC23 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、BC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、BC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒツパリコイルバネ_No.31、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒツパリコイルバネ_No.29、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.35、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、DB261L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、DB262B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、KC26A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
超硬マイクロツイストドリル
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マイクロパイロットドリル
タイテックス¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)150表面処理AlCrN給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
デジタル騒音計++ KG-70
カイセ¥21,880税込¥24,0681個10日以内出荷バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。 周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性) 時間重み特性切り換え。(FAST/SLOW) すべりにくいラバーグリップ。 最大値・最小値測定機能付き。 表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き。(解除可能)仕様●表示:文字高11mm●測定範囲:30dB~125dB(周波数重み特性 A特性/C特性共通)●測定確度:±5dB●サンプリング:2回/秒●時間重み特性:FAST:125ms、SLOW:1s●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:193(H)×67(W)×44(D)mm●重量:184g●付属品:防風スクリーン、9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169803アズワン品番67-4843-14![【ハイレゾ音源対応】2ウェイ センタースピーカー(1台/ピアノブラック)NS-700(BP)シリーズ NS-C700BP [ハイレゾ対応 /2ウェイスピーカー] YAMAHA(ヤマハ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82700784-220623-02.jpg)
【ハイレゾ音源対応】2ウェイ センタースピーカー(1台/ピアノブラック)NS-700(BP)シリーズ NS-C700BP [ハイレゾ対応 /2ウェイスピーカー]
YAMAHA(ヤマハ)¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。 クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット 不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。 臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能 ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
Texas Instruments¥249税込¥2741個13日以内出荷IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-52
フロンガス警報器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付アズワン品番67-4763-55




![拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12587069-241211-02.jpg)
























![【ハイレゾ音源対応】2ウェイ センタースピーカー(1台/ピアノブラック)NS-700(BP)シリーズ NS-C700BP [ハイレゾ対応 /2ウェイスピーカー] YAMAHA(ヤマハ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82700784-220623-02.jpg)