カテゴリ

  • 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • エスコ(3)
  • Texas Instruments(3)
  • イメージニクス(3)
  • OCアコースティック(3)
  • CKD(2)
  • カナレ電気(2)
  • RS PRO(2)
  • SMC(1)
  • カスタム(1)
  • サンドビック(1)
  • ムラキ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • エフティーエス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db2a20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトスピーカ 60W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 60W黒

    TOA
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    仕様別売品:アダプター金具:HY-F08B スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W白 TOA

    コンパクトスピーカ 60W白

    TOA
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    仕様別売品:アダプター金具:HY-F08W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 60W黒

    TOA
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω)、連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W白 TOA

    コンパクトスピーカ 60W白

    TOA
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω) 連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90