大口径ウーハーを採用した、樹脂製2ウェイスピーカーシステムです。付属品や別売金具を使用することにより、いろいろなアプリケーションに応じた設置・使用が可能です。
付属品ハンドル×1、ハンドル止め金具×2、ハンドル取付ねじ×2、ゴム足×2、ゴム足取付ねじ×2
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3
入力端子スピコンNL4MPおよびM4ねじ端子バリアー間隔:9mm
指向角(°)水平:90、垂直:40
定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)
インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピーダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)
許容入力(W)連続プログラム:300(ローインピーダンス使用時)、連続ピンクノイズ:100(ローインピーダンス使用時)
関連キーワード