5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2 材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき 許容電流(A)AC10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53 接続端子M3ねじ端子×4 適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4 材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 出力BNCジャック(コネクタ) 消費電流(mA)10(9V時) 寸法(Φ×mm)80×211 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642) 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR2.6以下
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)17 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による) 定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456 冷却方式自然空冷 周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB) 入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大) 入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック 保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上) S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A) 歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)12.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による) 定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456 冷却方式自然空冷 周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB) 入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大) 入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック 保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上) S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A) 歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2 材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき 質量(g)95 許容電流(A)AC3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52 接続端子M4ねじ端子×3 コネクタXLM-3-32PCH-R相当品 適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2 適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売) 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用) 適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷