「rs-232c 光ファイバ」の検索結果
コンビネーションカメラを32台以上コントロールする場合や、カメラとリモコン間をスター配線したい場合に使用するユニットです。
マスターのRS-485シリアル信号を4系統のスレーブに分配するとともに、公衆回線や光ファイバー等の通信に便利なRS-232Cに変換します。
また、マスター・スレーブ間の通信は双方向で、通信速度はディップスイッチで設定できます。 送受信の切り換り間隔(時間)が、2バイト長分以下であったり、複数のスレーブ端子からの送信信号が同時に送信される可能性のある他のシステムには使用できません。
仕様【外部制御】マスター:RS-485スクリューレスコネクター、ターミネーション100Ω終端0N/0FF、スレーブ(※2):4系統RS-485スクリューレスコネクター、RS-232CD-subコネクター(9P、オス)
付属品ACアダプター×1
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC12(ACアダプター)
表示電源LED、通信(TX、RX)LED
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×284.1
消費電流(mA)100
通信速度4800bps、9600bps、19200bps、38400bps
総延長距離【端子間】RS-485:1.2km(※3)、RS-232C:10m
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷