定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
付属品バッテリースペーサー
材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250
周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)
防水性IPX5
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。移動用PAスピーカーの増設用途です。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(スピコンNLT4FX相当品、20m)×1
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.4
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4
入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×2
許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ,スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
スピーカ形式エンクロージャ形式
インピーダンス(Ω)8
構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1
入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1
総質量(kg)14
許容入力(W)連続プログラムノイズ:65
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.2
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4
入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1
許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
関連キーワード